LEESON 브레이크 모터, 삼상, TENV/TEFC, 리지드 베이스
Leeson 브레이크 모터는 구동 부하의 즉각적인 정지가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 이 모터는 이송 기계, 전기 트럭, 포장 기계 및 리프팅 및 핸들링 장비에 적합합니다. Leeson은 또한 방수 기능을 제공합니다. 브레이크 모터 모터 내부의 최대 기류를 필요로 하는 낮은 환기 조건에 적합합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 역률 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM | 샤프트 디아. | 전압 | HP | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122245.00 | 60 | 145T | 3.8 / 1.9 | 1200 | 7 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | ₩ 3,750,956 | RFQ
|
B | 114147.00 | 65 | 56 | 2.8 / 1.4 | 1800 | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | 3/4 | 60 | ₩ 2,232,745 | |
C | 122246.00 | 67.7 / 67.5 | 145T | 4.6-4.8 / 2.4 | 1800 / 1500 | - | 208-230 / 460 | 1 1/2/1 | 50/60 | ₩ 2,990,807 | |
D | 119561.00 | 68.5 | 56 | 3.2 / 1.6 | 1800 | 5 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | ₩ 2,658,956 | |
E | 122247.00 | 75.6 | 145 | 6-5.8 / 2.9 | 1800 / 1500 | 7 / 8 " | 208-230 / 460 | 2/1 1/2 | 50/60 | ₩ 4,069,695 | |
F | 140636.00 | 77 / 79 | 215T | 28.8-26.8 / 13.4 | 1800 / 1500 | - | 230 / 460 | 10/7 1/2 | 50/60 | ₩ 6,989,640 |
특징
- 이 모터는 습기가 많은 환경에서 코일 손상을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저를 갖추고 있습니다.
- 그들은 높은 구조적 무결성을 위해 강철 구조를 압연했습니다.
- 이 브레이크 모터는 또한 높은 접근성을 위해 가역 회전을 제공합니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주하는 질문
Leeson 브레이크 모터를 조정하는 방법?
이 모터에는 나사가 있습니다. 모터의 브레이크는 미터 렌치를 사용하여 조정할 수 있습니다. 렌치는 브레이크를 조정하는 중공 나사를 풀거나 조이는 데 사용됩니다.
Leeson 브레이크 모터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 모터에는 사용자가 모터를 단단한 표면에 고정/설치할 수 있는 풋 마운트 어셈블리가 있습니다. 이 모터에는 키를 사용하여 부하 커넥터에 연결하기 위한 키 샤프트가 있습니다.
Leeson 브레이크 모터 브레이크는 완벽합니까?
예, 이 모터에는 이중 전압 브레이크 코일이 있습니다. 이 브레이크는 안전 장치를 통한 확실한 정지를 보장합니다. 전원이 분리되거나 꺼지면 부하가 자동으로 중지됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키가있는 Alike 자물쇠
- 급수 정지
- 바닥 샌더
- 오염 제거 키트
- 알루미늄 트레드 플레이트
- 파이프/튜브/절연
- 아크 플래시 보호
- 특성 테스터 (비전기적)
- 공기처리
- 라우터
- JET TOOLS 벨트 바닥 드릴 프레스
- MITUTOYO 디지털 캘리퍼스
- CHANNELLOCK 고정 링 플라이어
- MILWAUKEE 척 키 홀더
- KLEIN TOOLS Linesman Ironworkers 플라이어
- COOPER B-LINE B570 시리즈 포스트 베이스
- NUPLA 클래식 Nuplaglas 크로스 페인 해머
- LINN GEAR 밀 및 엔지니어링 체인 스프로킷, H78 밀 체인
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2063 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XDNS 단일 감속 감속기