MITUTOYO 디지털 캘리퍼스
Mitutoyo 디지털 캘리퍼스는 정확하고 반복 가능한 외부 치수, 내부 치수, 깊이 및 단계 측정과 방해받지 않는 속도를 제공합니다. 이 캘리퍼의 슬라이드와 턱은 옵션인 카바이드 팁 턱이 있는 경화 스테인리스 스틸로 구성됩니다.
스타일 | 모델 | 분해능 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | IP 등급 | 턱 깊이 | 자재 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-732-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 672,805 | |
B | 500-167-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,355,620 | |
C | 552-314-10서트 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.002 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 66 | 150mm | 스테인리스 강 | 0~40"/0~1000mm | ₩ 4,251,590 | |
D | 552-315-10서트 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.004 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 66 | 150mm | 스테인리스 강 | 0~60"/0~1500mm | ₩ 5,381,267 | RFQ
|
E | 552-316-10서트 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.005 " | 가능 | 장착 플라스틱 | - | 150mm | 스테인리스 강 | 0~80"/0~1500mm | ₩ 8,027,565 | RFQ
|
E | 552-316-10 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.005 " | 아니 | 장착 플라스틱 | - | 150mm | 스테인리스 강 | 0~80"/0~1500mm | ₩ 6,908,877 | RFQ
|
F | 552-312-10 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.002 " | - | 장착 목재 | 66 | 3.94 " | 탄소 섬유 | 0~18"/0~450mm | ₩ 1,840,002 | |
C | 552-314-10 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.002 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 66 | 150mm | 스테인리스 강 | 0~40"/0~1000mm | ₩ 3,694,582 | |
G | 552-313-10 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.002 " | - | 장착 목재 | 66 | 3.94 " | 탄소 섬유 | 0~24"/0~600mm | ₩ 2,039,502 | |
D | 552-315-10 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.004 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 66 | 150mm | 스테인리스 강 | 0~60"/0~1500mm | ₩ 4,705,085 | RFQ
|
H | 500-152-30 | 0.01mm | +/- 0.02 mm | - | 플라스틱 | 67 | 50mm | 경화 강 | 0 ~ 200mm | ₩ 557,165 | |
I | 550-311-10 | 0.01mm | +/- 0.001 " | - | 플라스틱 | 67 | 50mm | 경화 강 | 0~8"/0~200mm | ₩ 1,100,382 | |
H | 551-301-10 | 0.01mm | +/- 0.03 mm | - | 플라스틱 | 67 | 50mm | 경화 강 | 0~8"/0~200mm | ₩ 1,278,165 |
작동 메커니즘
- 이 제품에는 공작물과 관련된 직경이나 거리를 측정하는 두 세트의 조가 있습니다.
- 스위치를 켜면 이 조는 측정할 캐비티에 배치되고 측정 어셈블리를 밀어서 열립니다.
- 디지털 디스플레이는 물체의 측정 지점 사이의 거리를 읽습니다.
- 이 캘리퍼스의 턱은 값을 측정하기 위해 슬라이드 잠금 장치로 제 위치에 고정됩니다.
특징
- 내구성이 뛰어난 충격에 강하고 읽기 쉬운 LCD와 가독성을 높이는 큰 문자 높이(높이 9.0mm)가 특징입니다.
- 그들은 캘리퍼 구성 요소를 고정하고 오랜 시간 동안 정확한 성능을 제공하기 위해 스테인리스 스틸 구조를 가지고 있습니다.
- 영점 설정, 원점 설정, 데이터 출력 및 인치/mm 변환(인치/미터 모델만 해당)과 같은 기능이 있습니다.
- 이 Mitutoyo 디지털 캘리퍼스에는 마이크로미터를 켤 때마다 원점을 설정해야 하는 요구 사항을 제거하는 앱솔루트(ABS) 선형 스케일이 있습니다. 과속 오류도 제거됩니다.
- 실시간으로 빠르고 간단한 데이터 관리가 가능한 SPC 출력 기능이 있습니다.
자주하는 질문
디지털 캘리퍼스는 얼마나 정확합니까?
디지털 캘리퍼스는 물체의 외경, 내경 및 깊이를 매우 정확하게 측정합니다(0.0005인치까지). 이러한 디지털 캘리퍼스는 표준 측정 시스템과 미터법 측정 시스템 사이를 자동으로 변환하고 읽기 쉬운 디지털 디스플레이를 갖추고 있으며 아날로그 세트에 탁월한 수준의 정확도를 제공합니다.
디지털 캘리퍼스를 사용하는 4가지 방법은 무엇입니까?
캘리퍼스는 외경, 내경, 깊이 및 단차 등 놀라운 유용성을 갖춘 네 가지 측정 방법을 제공합니다.
ABS는 디지털 캘리퍼스에서 무엇을 의미합니까?
ABS는 디지털 캘리퍼스의 절대 모드를 나타냅니다.
디지털 캘리퍼스를 제로화하는 방법은 무엇입니까?
이 디지털 캘리퍼스에는 닫힐 때 판독 값을 0.000 값으로 설정하기 위한 XNUMX 버튼이 있습니다. 닫히면 캘리퍼스가 XNUMX인치를 읽고 측정할 준비가 된 것입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내시경 액세서리
- 핸드 스크레이퍼
- Impact 소켓 비트 드라이버
- 레이저 안경 및 고글
- 로프 배리어 액세서리
- 유압 호스
- 호퍼 및 큐브트럭
- 재료 리프트
- 도어록 및 데드 볼트
- 열가소성 용접
- APPROVED VENDOR 깔때기 플라스틱 림 스템
- CH HANSON 피벗 스퀘어
- TRIM LOK INC 135 시리즈, 고무 씰 D 섹션
- ANVIL 표준 스트럿
- DAZOR CFL 모바일 플로어 스탠드 라이트, 41인치
- KERN AND SOHN PCB 시리즈 정밀 저울
- STENS 오일 필터
- KIMBLE CHASE 배 모양의 끓는 플라스크
- AIRSEPT 라인 스플라이스 직선형 수리 키트
- SLOAN 플러시 미터 및 옷장