MITUTOYO 552-315-10 디지털 캘리퍼스 0 ~ 60인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 캘리퍼스 |
정확성 | +/- 0.004 " |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 | 장착 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
턱 깊이 | 150mm |
자재 | 스테인리스 강 |
범위 | 0~60"/0~1500mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
SPC 출력 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 10.4 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 195.58 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 분해능 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | IP 등급 | 턱 깊이 | 자재 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552-315-10서트 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.004 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 66 | 150mm | 스테인리스 강 | 0~60"/0~1500mm | ₩ 5,481,297 | RFQ
| |
552-316-10서트 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.005 " | 가능 | 장착 플라스틱 | - | 150mm | 스테인리스 강 | 0~80"/0~1500mm | ₩ 8,178,730 | RFQ
| |
552-314-10서트 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.002 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 66 | 150mm | 스테인리스 강 | 0~40"/0~1000mm | ₩ 4,283,965 | ||
552-312-10 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.002 " | - | 장착 목재 | 66 | 3.94 " | 탄소 섬유 | 0~18"/0~450mm | ₩ 1,872,640 | ||
552-313-10 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.002 " | - | 장착 목재 | 66 | 3.94 " | 탄소 섬유 | 0~24"/0~600mm | ₩ 2,102,922 | ||
552-314-10 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.002 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 66 | 150mm | 스테인리스 강 | 0~40"/0~1000mm | ₩ 3,737,895 | ||
552-316-10 | 0.0005 인치 /0.01mm | +/- 0.005 " | 아니 | 장착 플라스틱 | - | 150mm | 스테인리스 강 | 0~80"/0~1500mm | ₩ 7,038,237 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.