항목 | 브레이크 모터 |
암호 | L |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 145 |
완전 부하 암페어 | 6-5.8 / 2.9 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | 9700K46 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 75.6 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
타입 | TF |
UPC | 691720098721 |
전압 | 208-230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 23.67 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 57.79 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 역률 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM | 샤프트 디아. | 전압 | HP | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114147.00 | 65 | 56 | 2.8 / 1.4 | 1800 | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | 3/4 | 60 | ₩ 2,232,745 | ||
119561.00 | 68.5 | 56 | 3.2 / 1.6 | 1800 | 5 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | ₩ 2,658,956 | ||
122245.00 | 60 | 145T | 3.8 / 1.9 | 1200 | 7 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | ₩ 3,750,956 | RFQ
| |
122246.00 | 67.7 / 67.5 | 145T | 4.6-4.8 / 2.4 | 1800 / 1500 | - | 208-230 / 460 | 1 1/2/1 | 50/60 | ₩ 2,990,807 | ||
140636.00 | 77 / 79 | 215T | 28.8-26.8 / 13.4 | 1800 / 1500 | - | 230 / 460 | 10/7 1/2 | 50/60 | ₩ 6,989,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.