SCHNEIDER ELECTRIC 경고등, LED, 24VAC 또는 24 ~ 48VDC
필터
현재 무승부 : 1300mA AC / 850mA DC , 지름: 2.75 " , 분당 깜박임: 60 , 키: 5.5 " , 하우징 재질: 유리 강화 폴리 아미드 , 램프 수명: 50,000 시간. , 램프 종류: LED , 렌즈 디자인: 나사 식 돔 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 조명 출력: 7W , 장착: 표면 , 작동 온도: 화씨 -40 ~ 158도 , 전원: 24VAC 또는 24 ~ 48VDC , 평점: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , 전압: 24VAC / 24 ~ 48VDC
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반 라이너
- 전기 라우터
- 구면 롤러 베어링
- 아크 플래시 의류 키트
- 스테인레스 스틸 스퀘어 튜브 스톡
- 전기관련 테스터
- 전기 히터 및 액세서리
- 카펫 도구 키트
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- VIEGA MEGAPRESS 정지 커플 링 없음
- BURNDY 터미널 / 오프셋 혀 기계 커넥터
- BRADY 기본 범용 흡수성 양말
- WATTS N240 시리즈 자동 재시팅 온도 및 압력 안전 밸브
- Arrow Pneumatics B75 시리즈 일체형 필터/조절기, Tri Star
- VESTIL TG-600 시리즈 마운팅
- HONEYWELL 도킹 스테이션
- VESTIL DCT 시리즈 호이스트 장착형 캐리어/로테이터(4방향 포켓 포함)
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-L 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 C 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 3개