그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경고등 |
색상 | 초록색 |
현재 그린 | 1300mA AC / 850mA DC |
지름 | 2.75 " |
분당 깜박임 | 60 |
높이 | 5.5 " |
주택 자재 | 유리 강화 폴리 아미드 |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 나사 식 돔 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 7W |
설치 | 표면 |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 158도 |
전원 | 24VAC 또는 24 ~ 48VDC |
평점 | IP65, NEMA 1, 4X, 12 |
전압 | 24VAC / 24 ~ 48VDC |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | CZ |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.