Leeson 122249.00 | 브레이크 모터, Tefc, 1 1/2 Hp, 1750 Rpm, 230/460v Ac | Raptor Supplies 대한민국
LEESON 122249.00 브레이크 모터, TEFC, 1 1/2 HP, 1750 RPM, 230/460V AC | AJ2RQN 61KM99

LEESON 122249.00 브레이크 모터, TEFC, 1 1/2 HP, 1750 RPM, 230/460V AC

재고 있음 있음
항목: AJ2RQN 모델 : 122249.00크로스 참조: 61KM99

그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 3,778,547 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목브레이크 모터
암호L
디자인B
Duty끊임없는
Enclosure테프씨
Frame145TC
완전 부하 암페어4.8 / 2.4
HP1 1/2/1
Hz50/60
절연 클래스B
kW1.12 / .75
윤활제/루브리컨트폴리렉스 EM
맥스. 주변 온도.40
모터 열 보호9700K46-33
설치까다로운
포장F
3
역률67.7 / 69
회전회전
RPM1800 / 1500
서비스 요인1.15
샤프트 디아.7 / 8 "
타입TF
UPC691720098745
전압230 / 460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 23.45
선박 높이 (cm)25.1
선박 길이 (cm)58.12
선박 폭 (cm)26.82

제품 세부 사항 :

  • Leeson-G121051.00 대체
  • 효과 100 % : 86.5
  • 효과 75 % : 85
  • 베어링 작동 : 6203
  • CC 번호 : EXEMPT
  • 베어링 PE : 6205
  • 명판: 993500
  • 감기 : T634341
  • 그룹 : 3
  • 페인트 : GREEN-LEESON WATTSAVER
  • S. F 암페어 : 5.4 / 2.7

제품 변형

프로덕트모델모터 열 보호EnclosureFrame포장역률RPM서비스 요인샤프트 디아.가격
LEESON 110669.00 C6T17NK1K 브레이크 모터 | AJ2QDL C6T17NK1K 110669.00-텐브C56CB6618001.155 / 8 "₩ 1,759,850
LEESON 110670.00 C6T17NK2K 브레이크 모터 | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-텐브56CB6718001.155 / 8 "₩ 1,974,509
LEESON 110671.00 C6T17NK3L 브레이크 모터 | AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-텐브56CB7018001.155 / 8 "₩ 2,310,509
LEESON 114155.00 브레이크 모터, TEFC, 3/4 HP, 1725 RPM, 208 ~ 230/460V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-테프씨56CB6518001.05 / 8 "₩ 2,326,502
LEESON 119563.00 브레이크 모터, TEFC, 1 HP, 1,760 RPM, 208 ~ 230/460V AC | AJ2REC 61KM97 119563.009700K46테프씨56CB68.518001.155 / 8 "₩ 3,409,350
LEESON 122248.00 C143T17FK30A 브레이크 모터 | AJ2RQM C143T17FK30A 122248.009700K46-33테프씨143TCF68.518001.157 / 8 "₩ 2,838,360
LEESON 122250.00 브레이크 모터, TEFC, 2 HP, 1,745 RPM, 208 ~ 230/460V AC | AJ2RQP 61KN02 122250.009700K46테프씨145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "₩ 3,749,952

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LEESON 122249.00 브레이크 모터, TEFC, 1 1/2 HP, 1750 RPM, 230/460V AC
₩ 3,778,547 /단위