항목 | 브레이크 모터 |
암호 | L |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 2.0 ~ 1.8 / .9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | . 37 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 67 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | TN |
UPC | 691720009055 |
전압 | 208-230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 모터 열 보호 | Enclosure | Frame | 포장 | 역률 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110669.00 | - | 텐브 | C56C | B | 66 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,759,850 | ||
110671.00 | - | 텐브 | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 2,310,509 | ||
114155.00 | - | 테프씨 | 56C | B | 65 | 1800 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 2,326,502 | ||
119563.00 | 9700K46 | 테프씨 | 56C | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 3,409,350 | ||
122248.00 | 9700K46-33 | 테프씨 | 143TC | F | 68.5 | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | ₩ 2,838,360 | ||
122249.00 | 9700K46-33 | 테프씨 | 145TC | F | 67.7 / 69 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ₩ 3,778,547 | ||
122250.00 | 9700K46 | 테프씨 | 145TC | B | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ₩ 3,749,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.