BUSSMANN CUBEFuse CF 분기 회로 시간 지연 퓨즈, UL 클래스, 비표시
필터
등급 : 클래스 CF , 색상: 검정 , 연결 타입: 블레이드 엔드 , 요소: 이중의 , 재료: 유리 폴리스터 , 제조사 시리즈: TCF_RN , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 포장: 대부분 , 상품 유형: 산업용 전력 퓨즈 , 응답 시간: 10초 500%에서 , 속도: 시간 지연 , 종료 유형: 방사형 블레이드 플러그인 , 시각적 표시: 비표시 , 전압(AC): 600 VAC , 와이어 크기: #2/0~600kcmil Cu/Al
스타일 | 모델 | 인터럽트 등급 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 길이 | 장착 스타일 | 폭 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCF25RN | 100V DC에서 300KAIC, 300V AC에서 600KAIC | 600V | 스퀘어 바디 블레이드 | 0.001 " | DIN 마운트 | 19mm | 25 | 600V | ₩ 63,588 | |
B | TCF60RN | 300kA | 600 VAC | 스퀘어 바디 블레이드 | 54mm | DIN 마운트 | 25mm | 60 | 300 VDC | ₩ 167,888 | |
C | TCF1RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 48 | DIN | 19mm | 1A | 300 VDC | ₩ 63,588 | |
D | TCF35RN | 300kA | 600 VAC | 스퀘어 바디 블레이드 | 54mm | DIN 마운트 | 25mm | 35 | 300 VDC | ₩ 108,472 | |
E | TCF50RN | 300kA | - | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 54mm | DIN | 25mm | 50 | - | ₩ 114,408 | |
F | TCF70RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 76mm | DIN | 25mm | 70 | 300 VDC | ₩ 223,832 | |
G | TCF17-1 / 2RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 48 | DIN | 19mm | 17.5 | 300 VDC | ₩ 66,388 | |
H | TCF80RN | 300kA | - | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 76mm | DIN | 25mm | 80 | - | ₩ 223,832 | |
I | TCF90RN | 300kA | 600 VAC | 스퀘어 바디 블레이드 | 76mm | DIN 마운트 | 25mm | 90 | 300 VDC | ₩ 223,832 | |
J | TCF10RN | 300kA | 600 VAC | 스퀘어 바디 블레이드 | 48 | DIN 마운트 | 19mm | 10 | 300 VDC | ₩ 63,588 | |
K | TCF45RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 54mm | DIN | 25mm | 45 | 300 VDC | ₩ 149,594 | |
L | TCF3RN | 300kA | 600 VAC | 스퀘어 바디 블레이드 | 48 | DIN 마운트 | 19mm | 3A | 300 VDC | ₩ 63,588 | |
M | TCF20RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 48 | DIN | 19mm | 20 | 300 VDC | ₩ 109,741 | |
N | TCF15RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 48 | DIN | 19mm | 15 | 300 VDC | ₩ 63,588 | |
O | TCF100RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 76mm | DIN | 25mm | 100 | 300 VDC | ₩ 223,832 | |
P | TCF40RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 54mm | DIN | 25mm | 40 | 300 VDC | ₩ 108,472 | |
Q | TCF30RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 48 | DIN | 19mm | 30 | 300 VDC | ₩ 109,741 | |
L | TCF6RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 48 | DIN | 19mm | 6A | 300 VDC | ₩ 63,588 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온도 컨트롤러
- 원형 벨트 커넥터
- 문 뷰어
- 스프레드 실린더
- 유지 보수 세트 램
- 보관함/용기
- 파이프피팅 및 커플링
- 플러그 및 콘센트
- 브레이스 및 브라켓
- 자동차 윤활유
- PARKER 엘보, 90도, 스테인리스 스틸
- E JAMES & CO 고무 시트, 범용, 60A
- ORION 부싱 감소
- FPE 몰드 케이스 회로 차단기 : NB 시리즈
- CELLTREAT 주사기 필터, 나일론
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 레버
- MAIN FILTER INC. 오일 필터
- HUMBOLDT 퀵 스트립 몰드 스트리퍼
- BALDOR / DODGE 토크 암
- WEG BAMRC 시리즈 서프레서 블록