그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 스퀘어 바디 블레이드 |
현재 평가 | 10 |
DC 전압 등급 | 300 VDC |
퓨즈 크기 / 그룹 | 낮은 피크 |
퓨즈 타입 | 슬로우 블로우 |
높이 | 25mm |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 300kA |
길이 | 48 |
맥스. 작동 온도. | 80도 씨 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 스타일 | DIN 마운트 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 방사형 블레이드 플러그인 |
타입 | 저전압 핑거 세이프 듀얼 엘리먼트 클래스 큐브 퓨즈 |
UPC | 051712220675 |
전압 (AC) | 600 VAC |
전압 (DC) | 300VDC |
폭 | 19mm |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
프로덕트 | 모델 | 인터럽트 등급 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 길이 | 장착 스타일 | 폭 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCF70RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 76mm | DIN | 25mm | 70 | 300 VDC | ₩ 223,832 | ||
TCF50RN | 300kA | - | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 54mm | DIN | 25mm | 50 | - | ₩ 114,408 | ||
TCF100RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 76mm | DIN | 25mm | 100 | 300 VDC | ₩ 223,832 | ||
TCF90RN | 300kA | 600 VAC | 스퀘어 바디 블레이드 | 76mm | DIN 마운트 | 25mm | 90 | 300 VDC | ₩ 223,832 | ||
TCF35RN | 300kA | 600 VAC | 스퀘어 바디 블레이드 | 54mm | DIN 마운트 | 25mm | 35 | 300 VDC | ₩ 108,472 | ||
TCF15RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 48 | DIN | 19mm | 15 | 300 VDC | ₩ 63,588 | ||
TCF20RN | 300kA | 600 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 48 | DIN | 19mm | 20 | 300 VDC | ₩ 109,741 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.