LEESON 브레이크 모터, 삼상, TEFC, 베이스 포함 C 페이스
Leeson 브레이크 모터는 빠른 정지가 필요한 컨베이어, 공작 기계, 감속기, 도어 오퍼레이터 및 호이스트에 사용됩니다. 전원이 갑자기 차단될 때 안전 조치로 제동을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 모터 열 보호 | Enclosure | Frame | 포장 | 역률 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 140639.00 | - | 테프씨 | 215TC | F | 77 / 72 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ₩ 8,246,509 | |
B | 110670.00 | - | 텐브 | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,974,509 | |
C | 114155.00 | - | 테프씨 | 56C | B | 65 | 1800 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 2,326,502 | |
D | 110669.00 | - | 텐브 | C56C | B | 66 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,759,850 | |
E | 110671.00 | - | 텐브 | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 2,310,509 | |
F | 122250.00 | 9700K46 | 테프씨 | 145TC | B | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ₩ 3,749,952 | |
G | 119563.00 | 9700K46 | 테프씨 | 56C | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 3,409,350 | |
H | 122248.00 | 9700K46-33 | 테프씨 | 143TC | F | 68.5 | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | ₩ 2,838,360 | |
I | 122249.00 | 9700K46-33 | 테프씨 | 145TC | F | 67.7 / 69 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | ₩ 3,778,547 |
작동 메커니즘
- 브레이크 모터는 모터에 전원을 공급하고 제동하기 위해 전자기장을 사용합니다.
- 그들은 적용된 전류를 통해 자극 회전자를 밀어서 작동합니다.
- 고정자의 극(로터를 둘러싸고 있음)은 샤프트를 돌리기 위해 힘을 가합니다.
- 정적 AC 또는 DC 전류가 장치에 주입되면 고정자의 극이 정적이 되어 회전자를 멈춥니다.
특징
- Leeson 브레이크 모터는 구조적 강성을 위한 내구성 있는 강철 프레임 구조와 최대 섭씨 40도의 온도에서 오일 및 누수를 방지하는 Polyrex EM 윤활을 특징으로 합니다.
- 빠른 설치를 위해 견고한 베이스 마운팅이 있는 드라이브 엔드, C-Face 엔드실드가 있습니다.
- 이 NEMA 디자인 B 장치는 온도 제어를 위한 프리미엄 클래스 B/F 절연을 제공합니다.
- 이 모델의 브레이크는 이중 전압 브레이크 코일로 인해 페일 세이프 및 스프링 세트입니다.
- 이 모터는 10/50Hz 전원 공급 장치에서 최대 60hp의 토크를 생성합니다.
- 먼지, 물 및 공기 중 오염 물질로부터 보호하기 위해 TEFC / TENV 인클로저와 함께 제공됩니다.
- 이 XNUMX상 장치에는 정전 시 사용자 편의를 위해 전원 끄기 수동 해제 기능이 있습니다. 전원이 꺼지면 부하가 자동으로 중지됩니다.
- 최대 1800rpm의 속도로 연속 작동을 제공합니다.
표준 및 승인
- NEMA
- IEC
자주하는 질문
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전기가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전기가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전기가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
Class B 및 F 단열재는 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 B 또는 F 절연이 있습니다. Class B 절연 모터는 최대 130°C의 온도를 견딜 수 있고 Class F 모터는 최대 105°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
TENV와 TEFC 모터의 차이점은 무엇입니까?
완전 밀폐형 비환기(TENV) 모터는 공기 구멍 없이 설계되었으며 빈번한 살균 또는 청소가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 모터에는 외부 팬이 함께 제공되어 외부 공기를 모터로 순환시킵니다.