LEESON 브레이크 모터, 단상, TENV/TEFC, 베이스가 있는 C면
Leeson 브레이크 모터를 사용하면 제한된 시간 내에 모터 작동을 순간적으로 정지하고 유지할 수 있습니다. 모터의 전원이 차단되거나 차단되면 브레이크가 작동합니다.
스타일 | 모델 | 윤활제/루브리컨트 | 디자인 | Enclosure | 역률 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 타입 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 111951.00 | 폴리렉스 EM | N | 테프씨 | 81 | 1.0 | 5 / 8 " | KF | 56C | ₩ 2,894,675 | |
B | 114167.00 | 폴리렉스 EM | N | 테프씨 | 64 | 1.15 | 5 / 8 " | CF | 56C | ₩ 2,807,140 | |
C | 111950.00 | 폴리렉스 EM | N | 테프씨 | 58 | 1.0 | 5 / 8 " | CF | 56C | ₩ 2,343,267 | |
D | 114165.00 | 폴리렉스 EM | L | 텐브 | 54 | 1.15 | 5 / 8 " | CN | 56C | ₩ 1,841,789 | |
E | 121815.00 | 폴리렉스 EM | L | 테프씨 | 73 | 1.0 | 7 / 8 " | KF | 145TC | ₩ 2,931,701 | |
F | 121816.00 | VERIFY | L | 테프씨 | 86 | 1.0 | 7 / 8 " | KF | 145TC | ₩ 3,004,298 |
특징
- 이 장치는 구조적 강성을 위한 내구성 있는 압연 강철 프레임과 내부식성을 위한 청색 에나멜 코팅을 제공합니다.
- 사용자 편의를 위해 또는 정전 시 수동 해제 기능이 있습니다. 전원을 다시 켜면 자동으로 재설정될 수 있습니다.
- 다음과 같은 모델 121816.00 브레이크 모터, 모터 내에서 순환할 외부 공기를 완전히 밀봉하기 위한 TEFC(완전 폐쇄형 팬 냉각) 인클로저가 특징입니다. 또한 모터를 식히기 위해 인클로저에 연결된 외부 팬이 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
단상 모터의 목적은 무엇입니까?
이 단상 모터는 산업용 장비에서 높은 시동 토크를 제공합니다.
도관 상자의 장점은 무엇입니까?
모든 브레이크 모터는 도관 상자와 통합되어 와이어 연결을 감싸고 우발적인 접촉을 방지합니다.
브레이크 모터는 어디에 사용됩니까?
브레이크 모터는 컨베이어, 호이스트 및 포장 장비에 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 손수레 타이어
- 멈춤 쇠 잠금 팝 및 플런저 핀
- 솔더
- 원격 제어 스포트라이트
- 수생 잡초 방제 갈퀴
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 컨베이어
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 고정용공구
- 작물 종묘장 및 조경
- EAGLE 유출 오버 팩
- NEW AGE T-Bar 벽 선반 / 냄비 랙
- LINCOLN ELECTRIC Tig 토치 어댑터, 프로 토치
- BUSSMANN LMMT 계열 반도체 퓨즈
- VULCAN HART 전면지지 각도
- KERN AND SOHN CPB-DM 시리즈 계수 저울
- HONEYWELL 스레드 글로브 밸브
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 2655 시리즈
- WEG 접촉기 블록