KERN AND SOHN CPB-DM 시리즈 계수 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 길이: 350 mm , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 295 X 225 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: Kg , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 225 mm , 계량면 폭: 295 mm
스타일 | 모델 | 교정 값 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 선형성 | 최소 무게 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPB 6K1DM | 0.001, 0.002kg | 315 X 350 X 110 mm | 110 mm | +/-0.002, 0.004Kg | 0.02Kg | 100mg | 1g | ₩ 465,054 | |
B | CPB 15K2DM | 0.002, 0.005kg | 315 X 350 X 105 mm | 105 mm | +/-0.004, 0.01Kg | 0.04Kg | 250mg | 2.5g | ₩ 465,054 | |
C | CPB 30K5DM | 0.005, 0.01kg | 315 X 350 X 110 mm | 110 mm | +/-0.01, 0.02Kg | 0.1Kg | 500mg | 5g | ₩ 465,054 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 탱크리스 온수기
- 전기 벽걸이 히터
- 액체 샘플링 장치
- 직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 비닐
- 나사
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 카톤 스테이플러 및 실러
- APPROVED VENDOR 꼬기
- ARMOR COAT 16 진수 키 설정
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G4 1/2, 5.1V
- RUBBERMAID 개조 키트
- ENPAC 캐치 베이 슨 인서트
- SQUARE D 비가 용 도어 마운트로드 브레이크 스위치
- MILLER - WELDCRAFT 토치
- DIXON 호스 바브 인서트
- CH HANSON 분수 롤러
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XSFD 웜/웜 이중 감속 감속기