항목 | 계산 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.001, 0.002kg |
케이스 폭 | 315mm |
숫자 크기 | 20mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 315 X 350 X 110 mm |
하우징 높이 | 110 mm |
하우징 길이 | 350 mm |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.002, 0.004Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 부하 | 20g |
최소 무게 | 0.02Kg |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-cpb-6k1dm.pdf |
가독성 | 1 / 2g |
직사각형 계량 표면 크기 | 295 X 225 mm |
재현성 | 0.001, 0.002kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 100mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 1g |
단위 | Kg |
용량 무게 | 3 / 6kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 225 mm |
무게 표면 폭 | 295 mm |
선박 중량 (kg) | 4.27 |
선박 높이 (cm) | 22 |
선박 길이 (cm) | 37.5 |
선박 폭 (cm) | 45 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 교정 값 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 선형성 | 최소 무게 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB 15K2DM | 0.002, 0.005kg | 315 X 350 X 105 mm | 105 mm | +/-0.004, 0.01Kg | 0.04Kg | 250mg | 2.5g | ₩ 465,054 | ||
CPB 30K5DM | 0.005, 0.01kg | 315 X 350 X 110 mm | 110 mm | +/-0.01, 0.02Kg | 0.1Kg | 500mg | 5g | ₩ 465,054 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.