BALDOR MOTOR 50Hz 모터, C-Face NEMA 프레임 XNUMX상
필터
의무 등급 : 계속 , 프레임 재질: 강철 ,Hz: 50 , 단계: 3 , 평점: 40C AMB-연속 , 시작 유형: 직접 온라인
스타일 | 모델 | 모터 유형 | A | 자료 유형 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3541-57 | - | - | - | - | - | - | 75 | 2850 | ₩ 1,787,290 | |
B | M3538 - 57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425 개의 IP54 | ₩ 1,723,883 | |
A | VM3542-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 개의 IP54 | ₩ 1,979,905 | |
A | KM3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | ₩ 1,395,061 | |
A | VM3534-57 | - | - | - | - | - | - | 53 | 1425 개의 IP54 | ₩ 1,578,283 | |
B | M3542 - 57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 개의 IP54 | ₩ 1,843,647 | |
A | VM3538-57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425 개의 IP54 | ₩ 1,843,647 | |
A | VM3537-57 | - | - | - | - | - | - | 74 | 2850 개의 IP54 | ₩ 1,712,123 | |
C | VEM3545-57 | 3516M | 2.8A @ 230V 1.6A @ 400V | 마운팅 없음 | 2 | 1.000 마력 | 12.23 " | 87 | - | ₩ 2,440,200 | |
C | EM3545-57 | 3516M | 2.8A @ 230V 1.6A @ 400V | 까다로운 | 2 | 1.000 마력 | 12.22 " | 87 | - | ₩ 2,416,730 | |
C | VEM3546T-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | 마운팅 없음 | 4 | 1.000 마력 | 12.29 " | 74 | - | ₩ 2,416,730 | |
C | VEM3546-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | 마운팅 없음 | 4 | 1.000 마력 | 12.23 " | 74 | - | ₩ 2,416,730 | |
C | EM3546T-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | 까다로운 | 4 | 1.000 마력 | 12.31 " | 74 | - | ₩ 2,470,720 | |
C | VEM3550T-57 | 3524M | 4.0A @ 230V 2.3A @ 400V | 마운팅 없음 | 2 | 1.500 마력 | 13.29 " | 84 | - | ₩ 2,653,916 | |
C | EM3550T-57 | 3524M | 4.0A @ 230V 2.3A @ 400V | 까다로운 | 2 | 1.500 마력 | 13.29 " | 84 | - | ₩ 2,804,225 | |
C | EM3554T-57 | 3526M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 까다로운 | 4 | 1.500 마력 | 13.31 " | 65 | - | ₩ 2,513,000 | |
C | VEM3554T-57 | 3526M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 마운팅 없음 | 4 | 1.500 마력 | 13.29 " | 65 | - | ₩ 2,510,658 | |
C | EM3558T-57 | 3528M | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | 까다로운 | 4 | 2.000 마력 | 13.31 " | 73 | - | ₩ 2,653,916 | |
C | VEM3558T-57 | 3528M | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | 마운팅 없음 | 4 | 2.000 마력 | 13.29 " | 73 | - | ₩ 2,660,941 | |
C | VEM3555T-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 마운팅 없음 | 2 | 2.000 마력 | 14.17 " | 88 | - | ₩ 2,895,836 | |
C | EM3555T-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 까다로운 | 2 | 2.000 마력 | 14.17 " | 88 | - | ₩ 3,079,007 | |
C | VEM3555-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 마운팅 없음 | 2 | 2.000 마력 | 14.1 " | 88 | - | ₩ 2,632,814 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가시 튜브 피팅
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 포지티브 변위 송풍기
- 부싱 및 토크 암 키트
- 액체 레벨 스위치 액세서리
- 폼
- 재활용 장비
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 공압 모터
- 핀
- NIBCO 튜브 스트랩
- RAE 공항 포장 스텐실, 공항 화살표
- INGERSOLL-RAND MLK 시리즈, 에어 체인 호이스트
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 단극 조합 스위치 및 표시등
- GRUVLOK 교차
- EATON 몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치
- JUSTRITE QuickBerm 시리즈 드라이브 오버 덤불
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 6개의 직경 피치 강철 평 기어
- BOSTON GEAR SF800BR 시리즈 플랜지 직각 헬리컬 웜 기어 드라이브
- BROWNING 플랫 페이스 아이들러 풀리