BALDOR MOTOR M3542-57 230상 모터, 400/1500V, 50RPM, 0.75Hz, 56hp, TEFC, XNUMX 프레임
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
항목 | 50Hz 모터 |
완전 부하 암페어 | 3.1/1.8 |
완전 부하 효율성 | 75.5 |
Hz | 50 |
절연 클래스 | F |
출력 HP | . 75 |
상 | 3 |
역률 | 59 |
평점 | 40C AMB-연속 |
RPM | 1425 개의 IP54 |
서비스 요인 | 1.25 |
전압 | 230/400 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
원산지 | US |
모델 | 모터 유형 | A | 자료 유형 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3545-57 | 3516M | 2.8A @ 230V 1.6A @ 400V | 까다로운 | 2 | 1.000 마력 | 12.22 " | 87 | - | ₩ 2,416,730 | |
EM3546T-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | 까다로운 | 4 | 1.000 마력 | 12.31 " | 74 | - | ₩ 2,470,720 | |
EM3550T-57 | 3524M | 4.0A @ 230V 2.3A @ 400V | 까다로운 | 2 | 1.500 마력 | 13.29 " | 84 | - | ₩ 2,804,225 | |
EM3554T-57 | 3526M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 까다로운 | 4 | 1.500 마력 | 13.31 " | 65 | - | ₩ 2,513,000 | |
EM3555T-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 까다로운 | 2 | 2.000 마력 | 14.17 " | 88 | - | ₩ 3,079,007 | |
EM3558T-57 | 3528M | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | 까다로운 | 4 | 2.000 마력 | 13.31 " | 73 | - | ₩ 2,653,916 | |
KM3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | ₩ 1,395,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.