BALDOR MOTOR EM3558T-57 삼상 모터, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 50Hz 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 24.7 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 145T |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 50.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 3.4 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3528M |
극 수 | 4 |
산출 | 2.000 마력 |
전체 길이 | 13.31 " |
상 | 3 |
역률 | 73 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,445 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,500 RPM |
전압 | 400V 230V |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | A | 자료 유형 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3545-57 | 3516M | 2.8A @ 230V 1.6A @ 400V | 까다로운 | 2 | 1.000 마력 | 12.22 " | 87 | - | ₩ 1,295,160 | ||
EM3546T-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | 까다로운 | 4 | 1.000 마력 | 12.31 " | 74 | - | ₩ 1,324,120 | ||
EM3550T-57 | 3524M | 4.0A @ 230V 2.3A @ 400V | 까다로운 | 2 | 1.500 마력 | 13.29 " | 84 | - | ₩ 1,502,839 | ||
EM3554T-57 | 3526M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 까다로운 | 4 | 1.500 마력 | 13.31 " | 65 | - | ₩ 1,346,779 | ||
EM3555T-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 까다로운 | 2 | 2.000 마력 | 14.17 " | 88 | - | ₩ 1,650,119 | ||
KM3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | ₩ 747,640 | ||
M3538 - 57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425 개의 IP54 | ₩ 923,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.