BALDOR MOTOR VEM3558T-57 230상 모터, 400/1500V, 50 RPM, 2 Hz, 145 hp, TEFC, XNUMXTC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 50Hz 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
고장 토크 | 24.7 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 145TC |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 50.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 3.4 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3528M |
극 수 | 4 |
산출 | 2.000 마력 |
전체 길이 | 13.29 " |
상 | 3 |
역률 | 73 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,445 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,500 RPM |
전압 | 400V 230V |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
A. C-페이스 디자인은 장비와 직접 결합하기 위해 한쪽 면에 평평한 표면을 가공한 것입니다.
A. Polyrex EM 그리스는 모터 베어링에 이상적입니다. 제한된 조건에서 고온(최대 화씨 300도)을 처리합니다.
모델 | 모터 유형 | A | 자료 유형 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3545-57 | 3516M | 2.8A @ 230V 1.6A @ 400V | 까다로운 | 2 | 1.000 마력 | 12.22 " | 87 | - | ₩ 1,295,160 | |
EM3546T-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | 까다로운 | 4 | 1.000 마력 | 12.31 " | 74 | - | ₩ 1,324,120 | |
EM3550T-57 | 3524M | 4.0A @ 230V 2.3A @ 400V | 까다로운 | 2 | 1.500 마력 | 13.29 " | 84 | - | ₩ 1,502,839 | |
EM3554T-57 | 3526M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 까다로운 | 4 | 1.500 마력 | 13.31 " | 65 | - | ₩ 1,346,779 | |
EM3555T-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 까다로운 | 2 | 2.000 마력 | 14.17 " | 88 | - | ₩ 1,650,119 | |
EM3558T-57 | 3528M | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | 까다로운 | 4 | 2.000 마력 | 13.31 " | 73 | - | ₩ 1,422,300 | |
KM3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | ₩ 747,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.