항목 | 50Hz 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 10.8 |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 72.1 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 213T |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 50.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 10.8 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3736M |
극 수 | 4 |
산출 | 7.500 마력 |
전체 길이 | 19.01 " |
상 | 3 |
역률 | 82 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,460 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 와이 스타트 - 델타 런 |
동기 속도 | 1,500 RPM |
전압 | 400 V |
선박 중량 (kg) | 57.15 |
선박 높이 (cm) | 44.13 |
선박 길이 (cm) | 66.99 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | A | 고장 토크 | 역률 | 속도 | 시작 유형 | 동기 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3610T-57 | 15.16 " | 7.3A @ 230V 4.2A @ 400V | 20.34 LB-FT | 88 | 2,850 RPM | 직접 온라인 | 3,000 RPM | 400V 230V | ₩ 2,103,240 | |
EM3611T-57 | 16.54 " | 9.7A @ 230V 5.6A @ 400V | 49.5 LB-FT | 72 | 1,460 RPM | 직접 온라인 | 1,500 RPM | 400V 230V | ₩ 1,669,000 | |
EM3613T-57 | 18.04 " | 11.2A @ 230V 6.4A @ 400V | 44.9 LB-FT | 94 | 2,880 RPM | 직접 온라인 | 3,000 RPM | 400V 230V | ₩ 2,419,159 | |
EM3615T-57 | - | - | - | 81 | - | - | - | 230/400 | ₩ 1,927,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.