BALDOR MOTOR 50Hz 모터, IP44 완전 밀폐형 팬 냉각 NEMA 프레임 XNUMX상
필터
기본 유형 : 까다로운 , 의무 등급: 계속 , 프레임 재질: 강철 , 전체 부하 효율: 87.5 ,Hz: 50 , 절연 등급: F , 단계: 3 , 평점: 40C AMB-연속 , RPM: 1455 , 서비스 요소: 1.15
스타일 | 모델 | 전체 길이 | A | 고장 토크 | 역률 | 속도 | 시작 유형 | 동기 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | - | - | - | 81 | - | - | - | 230/400 | ₩ 3,595,709 | |
B | EM3610T-57 | 15.16 " | 7.3A @ 230V 4.2A @ 400V | 20.34 LB-FT | 88 | 2,850 RPM | 직접 온라인 | 3,000 RPM | 400V 230V | ₩ 3,924,530 | |
B | EM3611T-57 | 16.54 " | 9.7A @ 230V 5.6A @ 400V | 49.5 LB-FT | 72 | 1,460 RPM | 직접 온라인 | 1,500 RPM | 400V 230V | ₩ 3,114,261 | |
B | EM3613T-57 | 18.04 " | 11.2A @ 230V 6.4A @ 400V | 44.9 LB-FT | 94 | 2,880 RPM | 직접 온라인 | 3,000 RPM | 400V 230V | ₩ 4,514,007 | |
B | EM3710T-58 | 19.01 " | 10.8 | 72.1 LB-FT | 82 | 1,460 RPM | 와이 스타트 - 델타 런 | 1,500 RPM | 400 V | ₩ 4,988,429 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 디스플레이 / 코브 조명
- 비상구 문 경보
- 장식 설비
- Sharps 컨테이너
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- 마무리공구
- 풀러 및 분리기
- 접지 오류 보호
- 교통안전
- 텐셔너 및 타이트 너
- BRADY 레드 태그 스테이션
- BUYERS PRODUCTS 트레일러 킹 핀
- EATON 회로 차단기 인클로저, 강철
- TSUBAKI 스프로킷 3.620 외부 # 40
- GRAINGER Tig 용접봉 1 Lb 튜브 23/64 인치
- NYCOIL 튜브 5/16 인치
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- TSUBAKI 클레비스 커넥터
- VESTIL E-MT 시리즈 로우 프로파일 수동 트롤리