항목 | 50Hz 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 3.5/2.0/1.75 |
HP | 1 |
Hz | 50 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9.187 " |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 1425 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11 1 / 16 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1401-1500 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
열 보호 | 없음 |
전압 | 220/380/440 |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 36.68 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
HS 코드 | 8501515040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | HP | 절연 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102694.00 | 1401-1500 | 56C | 2.4/1.4/1.2 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1/2 | B | ₩ 624,242 | ||
121274.00 | 1801-3000 | 143TC | 5.0/2.9/2.5 | 1.15 | 7 / 8 " | 2.25 " | 1.5 | B | ₩ 1,485,190 | ||
131506.00 | 1401-1500 | 182TC | 8.2/4.7/4.1 | 1.15 | 1.125 " | 2.75 " | 3 | F | ₩ 1,912,785 | ||
131508.00 | 1401-1500 | 184TC | 14.0/8.1/7.0 | 1.0 | 1.125 " | 2.75 " | 5 | F | ₩ 2,291,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.