BALDOR MOTOR L3609T-50 단상 모터, 110/220V, 1500RPM, 50Hz, 3hp, TEFC, 184T 프레임
그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 50Hz 모터 |
A | 25/12.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 19.8 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 184T |
완전 부하 토크 | 11.3 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 50 |
격리 | F |
리드 | 4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.47 A |
극 수 | 04 |
산출 | 3 |
상 | 1 |
역률 | 98 |
개정 | AJ |
RPM | 1425 |
타입 | 3646LC |
전압 | 110/220 |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
원산지 | US |
모델 | IP 등급 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 A | 04 | .5 | - | 1 | ₩ 1,979,905 | |
L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77 A | 04 | . 33 | - | 1 | ₩ 1,740,327 | |
L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35 " | 1 상 | ₩ 1,702,730 | |
L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 A | 04 | .5 | - | 1 | ₩ 1,979,905 | |
L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34 A | 02 | . 75 | - | 1 | ₩ 1,900,029 | |
L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2 A | 04 | . 75 | - | 1 | ₩ 2,350,956 | |
L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | ₩ 2,207,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.