BALDOR MOTOR L3504-50 단상 모터, 110/220V, 1500RPM, 50Hz, 0.5hp, TEFC, 56 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 50Hz 모터 |
A | 7.2/3.6 |
Base | RG |
고장 토크 | 3.8 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56 |
완전 부하 토크 | 1.8 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 50 |
격리 | B |
리드 | 6 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.1 A |
극 수 | 04 |
산출 | .5 |
상 | 1 |
역률 | 76 |
개정 | Z |
RPM | 1425 개의 IP54 |
온도 오르기 | 84도 C |
타입 | 3428L |
전압 | 110/220 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
원산지 | US |
모델 | IP 등급 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 A | 04 | .5 | - | 1 | ₩ 1,979,905 | |
L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77 A | 04 | . 33 | - | 1 | ₩ 1,740,327 | |
L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35 " | 1 상 | ₩ 1,702,730 | |
L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34 A | 02 | . 75 | - | 1 | ₩ 1,900,029 | |
L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2 A | 04 | . 75 | - | 1 | ₩ 2,350,956 | |
L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | ₩ 2,207,672 | |
L3510-50 | - | 12.4/6.2 | 10.8 LB-FT | 3.19 A | 04 | 1 | - | 1 | ₩ 2,703,221 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.