BALDOR MOTOR 50Hz 모터, IP44 완전 밀폐 팬 냉각 NEMA 프레임 단상
필터
베이스 : RG , 베어링 유형: 공 , 수업: 주식 , 인클로저: 테프씨 , 인클로저 유형: 테프씨 , 프레임 재질: 강철 ,Hz: 50 , 절연 등급: B , 장착: F1 , 장착 유형: 발 , NEMA 디자인: L , 보증: 2 년도
스타일 | 모델 | IP 등급 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34 A | 02 | . 75 | - | 1 | ₩ 1,900,029 | |
A | L3510-50 | - | 12.4/6.2 | 10.8 LB-FT | 3.19 A | 04 | 1 | - | 1 | ₩ 2,703,221 | |
A | L3513-50 | - | 18/9 | 6.4 LB-FT | 8.4 A | 02 | 1.5 | - | 1 | ₩ 2,907,596 | |
B | L3605T-50 | - | 20/10 | 17 LB-FT | 3.5 A | 04 | 2 | - | 1 | ₩ 4,319,101 | |
A | L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 A | 04 | .5 | - | 1 | ₩ 1,979,905 | |
A | L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77 A | 04 | . 33 | - | 1 | ₩ 1,740,327 | |
A | L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2 A | 04 | . 75 | - | 1 | ₩ 2,350,956 | |
A | L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | ₩ 2,207,672 | |
B | L3609T-50 | - | 25/12.5 | 19.8 LB-FT | 2.47 A | 04 | 3 | - | 1 | ₩ 5,084,749 | |
B | L3708T-50 | - | 22 | 62.4 LB-FT | 8.03 A | 04 | 5 | - | 1 | ₩ 6,080,530 | |
A | L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 A | 04 | .5 | - | 1 | ₩ 1,979,905 | |
B | L3514-50 | - | 16/8 | 11.5 LB-FT | 4.7 A | 04 | 1.5 | - | 1 | ₩ 3,055,563 | |
B | L3515-50 | - | 19.4/9.7 | 8.7 LB-FT | 5 A | 02 | 2 | - | 1 | ₩ 3,781,272 | |
A | L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35 " | 1 상 | ₩ 1,702,730 | |
B | L3514T-50 | 54, 44 | - | - | - | - | - | 14.19 " | 1 상 | ₩ 3,055,563 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 플러그
- 전자기 잠금 전원 공급 장치
- 볼 밸브 연결 어댑터
- 리프트 테이블 액세서리
- 천장 팬
- 일회용 내화성작업복
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 윈치
- 저울 및 저울 액세서리
- 알류미늄
- APPROVED VENDOR 가열 팁 어셈블리
- SANDVIK COROMANT 솔리드 카바이드 작업기 드릴용 날, 140도 포인트 각도
- MARKEL PRODUCTS 표면 장착 프레임
- APPROVED VENDOR 클램프 호스 1 인치 크기
- GRAINGER 거리 팔꿈치 45도
- CONDOR 비닐, 보안 표지, 경고, 10인치 폭
- ANVIL 검은색 단조 강철 십자가
- ACORN ENGINEERING 소변기
- DAYTON 지브 크레인 라벨 키트
- MECHANIX TAA 오리지널 비밀 전술 장갑