BALDOR MOTOR L3708T-50 단상 모터, 220V, 1500RPM, 50Hz, 5hp, TEFC, 213T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 50Hz 모터 |
A | 22 |
Base | RG |
고장 토크 | 62.4 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 213T |
완전 부하 토크 | 18.1 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 50 |
격리 | F |
리드 | 2 # 14 A PH, 2 # 14 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 8.03 A |
극 수 | 04 |
산출 | 5 |
상 | 1 |
역률 | 92 |
개정 | G |
RPM | 1450 |
타입 | 3732LC |
전압 | 220 |
선박 중량 (kg) | 53.55 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | IP 등급 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 A | 04 | .5 | - | 1 | ₩ 1,079,040 | |
L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77 A | 04 | . 33 | - | 1 | ₩ 948,479 | |
L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35 " | 1 상 | ₩ 927,999 | |
L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 A | 04 | .5 | - | 1 | ₩ 1,092,647 | |
L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34 A | 02 | . 75 | - | 1 | ₩ 1,035,519 | |
L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2 A | 04 | . 75 | - | 1 | ₩ 1,281,280 | |
L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | ₩ 1,203,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.