BALDOR MOTOR L3503-50 단상 모터, 110/220V, 3000RPM, 50Hz, 0.33hp, TEFC, 56 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 50Hz 모터 |
효율성 | 68.00 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 56 |
완전 부하 암페어 | 6.6/3.3 |
HP | 1 / 2 hp |
절연 클래스 | B |
IP 등급 | 54 |
실장 형 | 발 |
전체 길이 | 11.35 " |
상 | 1 상 |
평점 | 50 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 0.625 " |
전압 | 110/220 볼트 |
무게 | 27 파운드 |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
원산지 | US |
모델 | IP 등급 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 A | 04 | .5 | - | 1 | ₩ 1,979,905 | |
L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77 A | 04 | . 33 | - | 1 | ₩ 1,740,327 | |
L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 A | 04 | .5 | - | 1 | ₩ 1,979,905 | |
L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34 A | 02 | . 75 | - | 1 | ₩ 1,900,029 | |
L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2 A | 04 | . 75 | - | 1 | ₩ 2,350,956 | |
L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | ₩ 2,207,672 | |
L3510-50 | - | 12.4/6.2 | 10.8 LB-FT | 3.19 A | 04 | 1 | - | 1 | ₩ 2,703,221 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.