DAYTON 12VAC / DC 제기 표시등
스타일 | 모델 | 색상 | 전기 연결 | IP 등급 | 자재 | 패널 두께 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY88 | 호박색 | M2.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.028 "~ 0.11" | 12mm 장착 Dia. | ₩ 23,170 | |
B | 22NY86 | 초록색 | M2.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.028 "~ 0.11" | 12mm 장착 Dia. | ₩ 41,405 | |
C | 22NY40 | 빨간색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,754 | |
D | 22NY87 | 빨간색 | M2.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.028 "~ 0.11" | 12mm 장착 Dia. | ₩ 41,405 |
12VAC / DC 상승 표시등
Dayton 돌출 표시등은 On/Off, 전체 전압 및 푸시-투-테스트를 포함하여 다양한 신호를 전달하는 데 사용됩니다. 나일론 구조에 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 광투과 및 단열이 용이하고 내구성을 위한 황동 너트 또는 스테인리스 스틸 베젤이 특징입니다. 이 조명에는 스위치 제어 패널, 기기, 기계 및 자동차에 이상적인 LED 램프가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니들 스케일러
- 실험실 보관
- 벤치 형 디지털 멀티 미터
- 스트립 도어
- USB 충전기 콘센트
- 기계공작 액세서리
- 캐스터 및 휠
- 공기압 시스템 구성품
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 탄소강
- VOLLRATH 테이퍼 드 유제품 통
- APPROVED VENDOR 마그네틱 마운트 후크
- YMW TAPS M1 공구강 핸드 탭, 광택 마감
- 3M 5413 Amber Polyimide 필름 테이프
- MICRO 100 고정 링 홈 가공 도구
- DIXON 릴 커버
- TENNSCO LSTD 시리즈 교체 도어
- GRAINGER 크랭크 샤프트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDVX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING YSB 시리즈 비경화강 베벨 기어 3피치