실험실 보관
에어 실린더 보관 랙
병 보관 랙 및 캐리어, 헤비 게이지 및 스냅 후크 포함
Air Systems International의 병 보관 랙 및 캐리어는 쉽게 접근할 수 있도록 최대 6개의 병까지 여러 개의 공기 실린더를 쉽게 들어 올리고 고정하는 데 이상적입니다. 실린더의 견고한 보안을 보장하는 두꺼운 체인과 실린더의 각 행에 제공되는 빠른 부착을 위한 스냅 후크가 특징입니다. 이 시스템은 최대 6000psi 압력의 실린더와 함께 공급될 수 있으며 슬라이드인 차량 장착용으로 설계될 수 있습니다. 바닥이나 벽에 장착할 수 있으며 수직 및 수평 랙 유형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Air Systems International도 제공합니다 시험관 랙 및 홀더 만질 수 없을 때마다 시험관을 안전하게 두기 위한 것입니다.
Air Systems International의 병 보관 랙 및 캐리어는 쉽게 접근할 수 있도록 최대 6개의 병까지 여러 개의 공기 실린더를 쉽게 들어 올리고 고정하는 데 이상적입니다. 실린더의 견고한 보안을 보장하는 두꺼운 체인과 실린더의 각 행에 제공되는 빠른 부착을 위한 스냅 후크가 특징입니다. 이 시스템은 최대 6000psi 압력의 실린더와 함께 공급될 수 있으며 슬라이드인 차량 장착용으로 설계될 수 있습니다. 바닥이나 벽에 장착할 수 있으며 수직 및 수평 랙 유형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Air Systems International도 제공합니다 시험관 랙 및 홀더 만질 수 없을 때마다 시험관을 안전하게 두기 위한 것입니다.
교체용 튜브
테스트 튜브 랙, 90 구획
세제
바이알 랙
랙
부식성 안전 캐비닛
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GRJTP185-24GG | ₩4,456,585 | ||
B | GRJTP188-36GG | ₩5,219,847 | ||
C | GRJTP188-48GG | ₩5,622,855 |
컨테이너
스타일 | 모델 | 색상 | 지름 | 높이 | 보유 | 자재 | 타입 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F17575 - 0003 | ₩178,150 | 144 | |||||||
B | F17575 - 0020 | ₩336,980 | 144 | |||||||
C | H17876-0000 | ₩175,770 | 6 |
냉장고 냉동고 랙
스타일 | 모델 | 형성 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 159515-0001 | ₩241,150 | |||
B | 159515-0002 | ₩262,815 | |||
C | 159515-0003 | ₩314,597 |
무릎 공간 패널
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GRJKSH-3004GG | ₩590,660 | ||
B | GRJKSH-30GG | ₩590,660 | ||
C | GRJKSH-3604GG | ₩590,660 | ||
B | GRJKSH-36GG | ₩711,550 |
직사각형 보관함, 튜브 보관함
스타일 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 길이 | 구획 수 | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HS120043 | ₩85,575 | 5 | |||||||
B | HS120041 | ₩73,430 | 5 | |||||||
C | HS120201 | ₩75,932 | 5 | |||||||
D | HS120035 | ₩72,415 | 5 | |||||||
E | HS120044 | ₩96,757 | 5 | |||||||
F | HS120040 | ₩87,447 | 5 | |||||||
G | HS120033 | ₩51,957 | 5 | |||||||
H | HS120034 | ₩75,565 | 5 | |||||||
I | HS120042 | ₩85,470 | 5 | |||||||
J | HS120032 | ₩51,415 | 5 | |||||||
K | HS120036 | ₩75,442 | 5 | |||||||
L | HS120202 | ₩75,932 | 5 | |||||||
M | HS120204 | ₩75,932 | 5 | |||||||
N | HS120039 | ₩75,442 | 5 | |||||||
O | HS120037 | ₩75,442 | 5 | |||||||
P | HS120038 | ₩75,442 | 5 | |||||||
Q | HS120203 | ₩75,932 | 5 |
톨 캐비넷, 펄 화이트
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GRJTP303-36 | ₩5,702,655 | ||
B | GRJTP307-36L | ₩5,034,172 | ||
C | GRJTP307-48L | ₩6,909,350 | ||
D | GRJTP303-48 | ₩5,780,337 |
테스트 튜브 랙, 96 구획
마이크로튜브 랙
랙
유리 세척기
랙
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 구획 수 | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F18747 - 0001 | ₩52,640 | 1 | |||||||
B | F18747 - 0002 | ₩54,110 | 1 | |||||||
C | F18747 - 0004 | ₩54,144 | 1 | |||||||
D | F18985 - 0100 | ₩348,600 | 1 | |||||||
E | F18746 - 0004 | ₩54,477 | 1 | |||||||
F | F18746 - 0001 | ₩54,110 | 1 | |||||||
G | F18746 - 0002 | ₩54,110 | 1 | |||||||
H | F18795 - 0000 | ₩91,350 | 5 | |||||||
I | F18514 - 0016 | ₩57,697 | 1 | |||||||
J | F18514 - 0020 | ₩58,432 | 1 | |||||||
K | F18745 - 0023 | ₩111,177 | 1 | |||||||
L | F18745 - 0001 | ₩53,637 | 1 | |||||||
M | F18520 - 0000 | ₩58,887 | 1 | |||||||
N | F18745 - 0000 | ₩54,110 | 1 | |||||||
O | F18745 - 0004 | ₩53,637 | 1 |
테스트 튜브 랙
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F18754 - 0001 | ₩103,075 | ||||||
B | F18747 - 0000 | ₩55,912 | ||||||
C | F18747 - 0003 | ₩57,365 | ||||||
D | F18788 - 2000 | ₩87,395 | ||||||
E | F18788 - 1600 | ₩82,477 | ||||||
F | F18746 - 0003 | ₩56,875 | ||||||
G | F18860 - 1620 | ₩115,797 | ||||||
H | F18745 - 0003 | ₩56,700 | ||||||
I | F18860 - 1013 | ₩120,610 |
더 알아보기
- 펌프 모터
- 표면보호/먼지차단
- 여과기
- 플러그 및 콘센트
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 스프링 경첩
- 모터 리드 분리 액세서리
- 유압 밸브 와이어코넥터
- 감압 자동 제어 밸브
- 드럼 텀블러
- WIEGMANN 오일 타이트 푸시 버튼 인클로저
- HAYWARD DAB 시리즈 다이어프램 밸브
- SCOTCH-BRITE TN, 잠금 샌딩 디스크
- NTN UCFX 시리즈, 장착형 볼 베어링
- FOL-DA-TANK ROL-LA-TANK 시리즈, 릴레이 저장 탱크
- Aetna Bearing 레이디얼 카트리지 베어링
- UNITED SCIENTIFIC 요리
- NIBCO 리듀싱 와이, PVC
- MILWAUKEE 안전모 턱끈
- AMETEK LAMB 기존 브러시 모터, 5.7 프레임 크기, 주변 장치, 2단계