그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 튜브 랙 |
색상 | 백 |
높이 | 5.25 " |
길이 | 10.625 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
폭 | 4.437 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 13.02 |
선박 길이 (cm) | 26.35 |
선박 폭 (cm) | 11.11 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18747 - 0000 | 파란색 | 2.5 " | 9 7 / 10 " | 폴리 프로필렌 | 4 1 / 10 " | ₩ 55,912 | ||
F18747 - 0003 | 파란색 | 2.5 " | 9 7 / 10 " | 폴리 프로필렌 | 4 1 / 10 " | ₩ 57,365 | ||
F18746 - 0003 | 빨간색 | 2.5 " | 9 7 / 10 " | 폴리 프로필렌 | 4 1 / 10 " | ₩ 56,875 | ||
F18745 - 0003 | 백 | 2.5 " | 9 7 / 10 " | 폴리 프로필렌 | 4 1 / 10 " | ₩ 58,380 | ||
F18788 - 1600 | 초록색 | 2.5 " | 4 15 / 16 " | 에폭시 코팅 스틸 와이어 | 3.62 " | ₩ 82,477 | ||
F18788 - 2000 | 초록색 | 2.5 " | 4 15 / 16 " | 에폭시 코팅 스틸 와이어 | 4.25 " | ₩ 87,395 | ||
F18754 - 0001 | 파란색 | 2.5 " | 8" | 에폭시 코팅 스틸 와이어 | 3.62 " | ₩ 103,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.