BEL-ART - SCIENCEWARE
필터
실험실 비품들
안전
청소용품
수작업공구
작업공구
배관
펌프
에어/공기압
접착제/실란트/테이프
금형/기계공작
용접
선박/차량정비용품
전기용품
실험실 비품들 필터
실험실 자재전체보기
커 실험실에서 액체를 혼합, 교반 및 가열하는 데 일반적으로 사용되는 거대한 비커/피처. 낮은 마찰과 높은 내화학성을 보장하는 폴리프로필렌으로 구성
병 및 항아리 액체 물질, 분말 및 정제를 보관하는 데 사용됩니다. 폴리에틸렌/LDPE/HDPE/폴리프로필렌/플라스틱/폴리카보네이트 구조로 유연성, 광학적 선명도 및 내화학성을 보장합니다. 원형, 원통형, 정사각형 및 직선형으로 사용 가능
뷰렛 정확한 양의 화학 용액을 측정하고 분배하도록 설계되었습니다. 자체 제로화 유리 뷰렛은 흰색 배경에 파란색 눈금을 쉽게 읽을 수 있으며 낙하 속도를 조정하는 작은 나사 클램프와 한 방울씩 전달할 수 있는 플라스틱 푸시 버튼 스톱콕이 장착되어 있습니다.
Carboys와 Jerricans 액체 실험실 재료를 안전하게 운반하고 보관하는 데 사용됩니다. 화학 물질에 대한 내성을 보장하는 고밀도 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 7.3, 11.8 및 25.5인치 깊이의 변형으로 제공
플라스크 안정제 링 졸업 실린더 랩 어댑터 및 조인트 실험실 깔때기 실험실 트레이 및 팬 박격포 및 유봉 세트 세척 병
실험실 흄후드 및 액세서리전체보기
벤치 프로텍터 및 라이너 파손 및 긁힘으로부터 실험실 유리 제품을 보호하고 극한의 온도 및 화학 물질에 노출되어 손상되지 않도록 작업대를 보호하도록 설계되었습니다. 높은 인장 강도, 열 안정성 및 내열성을 보장하는 유연한 폴리에틸렌 필름으로 구성
덕트 형 흄 후드 글러브 박스
Bel-art 소개 - 사이언스웨어
Bel-Art는 동물 연구, 임상 진단 및 의료 연구에 사용되는 고품질 실험실 용품을 제조하는 SP Scienceware의 ISO 인증 브랜드입니다. Bel-Art Scienceware 카탈로그에는 자기 교반 막대, 세척 병, 깔때기, 데시케이터, 뷰렛, 피펫, 비커, 유량계, 버니어 캘리퍼스, 현미경 및 조각 도구가 포함되어 있습니다. 이러한 실험실 장비는 EnviroKleen 및 NIST 품질 표준을 준수하여 제작되었습니다. 자기 교반 막대 브랜드에서 제공하는 제품은 바이알이나 튜브에서 소량의 액체를 휘젓는 데 이상적이며 피벗 링이 있어 마찰과 채터링을 줄입니다. 폴리프로필렌/PTFE/파이렉스/알니코 자석으로 제작된 이 교반 막대는 FDA 등급, USP 클래스 VI 테플론 브랜드 PTFE/파이렉스 코팅이 있어 다양한 화학 물질과 함께 사용할 수 있습니다. 다양한 Bel-Art 제품과 백 홀더, 백 클립 및 피펫 어댑터와 같은 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.