그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉장고 냉동고 선반 |
색상 | 초기화 |
형성 | 10 X 30 |
높이 | 27 " |
길이 | 2.5 " |
자재 | 아크릴 |
폭 | 9.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.32 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 69.09 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 형성 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
159515-0001 | 10 X 10 | 9.5 " | ₩ 241,150 | ||
159515-0002 | 10 X 20 | 18.5 " | ₩ 262,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.