DYNALON

Dynalon 제품 카탈로그에는 광범위한 표준 및 맞춤형 플라스틱 유출 트레이, 세척 병, 오토클레이브, 스프레이 병, 카보이 및 제리캔, 트리거 스프레이, 비커 및 디퍼가 포함됩니다. 브랜드의 오토 클레이브 테이프 항목 또는 표면이 일반적으로 오토클레이브 시스템에서 건열을 사용하여 멸균 프로세스를 거쳤는지 여부를 나타내는 데 사용됩니다. 이 테이프는 성공적인 멸균의 시각적 표시를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 화씨 249도에서 20분 동안 작동한 후 줄무늬의 색상이 변하여 오토클레이브 온도에 도달했음을 나타냅니다. 브랜드의 폐기물 처리 용기 특수 열처리가 필요한 날카롭지 않은 생의학 및 실험실 폐기물의 처리에 사용됩니다. 이 컨테이너는 방수 구조, 공간 효율적이고 가벼운 접이식 플랫 디자인, 빌트인 뚜껑과 손잡이가 특징입니다.

상세 보기

견적요청

DYNALON 벤치 프로텍터 및 라이너

벤치 프로텍터 및 라이너화학 물질 및 기타 위험한 유출로부터 실험실 표면을 보호하도록 설계된 내화학성 폴리에틸렌 벤치 보호 패드. 최대 50미터 길이로 사용 가능 (6 제품)

다이날론 카보이와 제리칸

Carboys와 JerricansHDPE 및 폴리프로필렌으로 제작된 견고하고 컴팩트한 경량 용기; 최대 50리터(13.21갤런)의 화학 물질 또는 기타 액체를 포장, 보관 및 운송하는 데 이상적입니다. (22 제품)

DYNALON 병 및 단지

병 및 항아리고품질 폴리머로 만든 졸업식 및 비졸업식 실험용품 병 및 단지; 화학 산업 및 실험실에서 표본, 포장 화학 물질 및 기타 부식성 액체를 저장하는 데 사용됩니다. (109 제품)

다이날론 바이오해저드 폐기물 캔

생물학적 위험 폐기물 캔가볍고 접이식 디자인, 내장형 뚜껑, 최대 30리터의 보관 용량을 갖춘 일회용 플라스틱 코팅 용기로 날카롭지 않은 생물학적 위험 물질과 실험실 폐기물을 폐기할 수 있습니다. (5 제품)

DYNALON PVC 및 CPVC 튜빙

PVC 및 CPVC 튜브(1개 상품)

다이날론 걸레통

걸레 버킷(1개 상품)

DYNALON 실험실 보관함

실험실 보관(21 제품)

다이날론 디퍼

국자대형 탱크, 연못 및 호수에서 빠르고 편리하게 샘플링하는 데 사용되는 긴 핸들 HDPE / 폴리스티렌 디퍼. 30 ~ 1000ml의 용량으로 제공 (22 제품)

다이날론 병뚜껑

병 뚜껑LDPE로 만든 고품질 교체 용 병마개. 18, 24 및 28mm 나사 잠금 크기로 제공 (4 제품)

DYNALON 세척병

세척 병(42 제품)

다이날론 바이알

유리 병(7 제품)

다이날론 머신 가드

기계 보호대(1개 상품)

DYNALON 피펫 액세서리

피펫 액세서리화학 처리 시설 및 연구 기관에서 감마/베타 방사선을 차단하면서 피펫을 안전하게 폐기하는 데 이상적인 폐기 용기입니다. 쉽게 접근할 수 있는 경첩식 뚜껑과 안정성을 위한 미끄럼 방지 베이스(1개 상품)

다이날론 클로저

마감(1개 상품)

다이날론 병뚜껑형 디스펜서

병 탑 디스펜서(1개 상품)

다이내론 그래듀에이티드 실린더

졸업 실린더체액 측정 중 안정성을 높이기 위해 스쿼트 디자인과 통합되었습니다. 성형된 파란색 오버프린트 눈금과 흡입 방지 베이스가 특징입니다. 정확도 향상을 위해 비커보다 비교적 좁고 높음(7 제품)

다이날론 비커

실험실에서 사용하기위한 고품질 눈금 비커 및 비커 세트. 폴리 프로필렌과 폴리 메틸 펜텐으로 만들어졌으며 용량은 10ml에서 5000ml입니다. 등급이없는 비커도 사용 가능 (34 제품)

다이날론 인큐베이터

인큐베이터(1개 상품)

DYNALON 교반 막대

교반 막대(28 제품)

다이날론 피펫터

피펫석유 화학, 임상 연구 및 테스트 응용 분야를 위한 소량의 액체를 측정/전송하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 빠른 유체 폐기를 위한 분출 메커니즘을 갖추고 있습니다. ABS 및 플라스틱 변형으로 제공(5 제품)

DYNALON 피펫

피펫연구 개발 및 화학 처리 응용 분야에서 소량의 액체를 이송하는 데 적합합니다. 일부 모델은 폐기가 용이한 경량 저밀도 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다. 1~50ml의 용량으로 제공(5 제품)

DYNALON 깔때기

유입 경로(4 제품)

DYNALON 뷰렛

뷰렛교육 및 실험실에서 사용하기 위해 Class-B 정확도 프린트가있는 파손 방지 25 / 50ml 아크릴 뷰 레트. 기술 데이터 시트와 PMP / PP 스톡 콕이 함께 제공됩니다. (4 제품)

DYNALON 조직학

조직학(7 제품)

DYNALON 미생물학 및 염색 용품

미생물학 및 염색 용품한 위치에서 다른 위치로 미생물 샘플을 안전하게 전송하는 데 이상적입니다. 감마선에 대한 우수한 내성을 위해 폴리스티렌으로 제작되었습니다. 1000 개 팩으로 제공(4 제품)

DYNALON 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관함

현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관쉽게 식별하고 검색 할 수 있도록 사전 번호가 지정된 홈에 수직으로 배치 된 100 개의 표준 1 x 3 슬라이드를 수용하도록 설계된 슬라이드 트레이. 긴 수명을위한 견고하고 탄력적 인 ABS 구조(1개 상품)

다이날론 튜빙

관 재료의료 및 제약 분야에서 밸브, 공구 및 액추에이터에 압축 공기를 공급하는 데 적합한 튜빙 커넥터 키트입니다. 온실가스 배출을 최소화하고 내부식성을 갖춘 플라스틱 소재로 제작되었습니다.(1개 상품)

다이날론 도자기 실험실 기구

도자기 실험기구정확한 양의 액체 시약을 측정하거나 분배하는 데 사용되는 실험실 보울. 유해 화학 물질에 대한 내성을 보장하는 폴리프로필렌 구조가 특징이며 섭씨 121도의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다.(1개 상품)

다이날론 오토클레이브

오토 클레이브ISO 11140 인증 오토 클레이브 테이프는 오토 클레이브 온도를 나타 내기 위해 250F에서 20 분 동안 작동 한 후 색상이 변합니다. 일반적으로 살균 공정에 사용 (2 제품)

DYNALON 랩 어댑터 및 조인트

랩 어댑터 및 조인트조인트 플라스크 및 반응기에서 액체를 정밀하게 주입하는 데 적합합니다. 드라이 박스 및 기타 원격 작동 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 화학적 공격에 대한 높은 저항력과 넓은 작동 온도 범위 제공(11 제품)

DYNALON 저장통 및 버킷

저장통 및 버킷(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Dynalon 부품 번호는 종종 KImble Chase, Vollrath 및 Lab Saftey Supply를 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 Dynalon Labware 장비를 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.

배송

이 Dynalon 장비는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Dynalon 제품은 다운타임을 최소화하기 위해 특송 및 항공 화물에 적합합니다.

Dynalon 소개

Dynalon 제품 카탈로그에는 광범위한 표준 및 맞춤형 플라스틱 유출 트레이, 세척 병, 오토클레이브, 스프레이 병, 카보이 및 제리캔, 트리거 스프레이, 비커 및 디퍼가 포함됩니다. 브랜드의 오토 클레이브 테이프 항목 또는 표면이 일반적으로 오토클레이브 시스템에서 건열을 사용하여 멸균 프로세스를 거쳤는지 여부를 나타내는 데 사용됩니다. 이 테이프는 성공적인 멸균의 시각적 표시를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 화씨 249도에서 20분 동안 작동한 후 줄무늬의 색상이 변하여 오토클레이브 온도에 도달했음을 나타냅니다. 브랜드의 폐기물 처리 용기 특수 열처리가 필요한 날카롭지 않은 생의학 및 실험실 폐기물의 처리에 사용됩니다. 이 컨테이너는 방수 구조, 공간 효율적이고 가벼운 접이식 플랫 디자인, 빌트인 뚜껑과 손잡이가 특징입니다.

주요 상품명

듀라 클램프

듀라 클램프

Dynalon Dura-Clamp는 실험이나 테스트 중에 실험실 장비와 기구를 단단히 고정하도록 설계된 실험실용 클램프입니다. 이 클램프는 화학 물질과 고온에 강한 폴리프로필렌 소재로 제작되어 실험실 환경에서 사용하기에 적합합니다.

Dipas 멸균 샘플러

Dipas 멸균 샘플러

Dynalon Dippas 멸균 샘플러는 실험실에서 소량의 액체를 옮기고 분주하는 데 일반적으로 사용되는 멸균 일회용 플라스틱 피펫입니다. 폴리에틸렌 구조로 내구성과 내화학성을 갖춰 다양한 환경에서 안전하게 사용할 수 있습니다. ...

부식성, 점성 또는 고증기압 물질을 포함한 유체. 이 Dippas 멸균 피펫은 일회용 작업에 적합하여 교차 오염 위험을 줄이고 실험의 정확성을 보장합니다.

빠른 미스트 디스펜서 병

빠른 미스트 디스펜서 병

Dynalon Quick Mist 디스펜서 병은 미세 미스트 분무기 제품군입니다. 이 디스펜서 병은 용매나 시약과 같은 액체를 분사하는 실험실 환경에 이상적입니다. 매번 분사할 때마다 미세하고 균일한 미스트를 분사하여 액체의 정확한 제어가 필요한 분야에 이상적입니다....

지급된 돈이 중요합니다.

Dynalon 경쟁 우위

뒤집기 및 스프레이 병

뒤집기 및 스프레이 병

폴리프로필렌 분무기가 장착된 이 독특한 재사용 가능 폴리에틸렌 스프레이 병은 250, 500, 1000mL 용량으로 출시됩니다. 내화학성이 뛰어나 세워서 사용하거나 거꾸로 세워서 사용할 수 있습니다. 액체에 담가서 기기가 작동할 수 있도록 하는 PP 필터가 장착된 거꾸로 된 스프레이 병에는 얼룩 방지용 실리콘 튜브가 부착되어 있습니다....

강철 무게가 가벼워짐.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Dynalon 실험실 트레이는 어떤 재료로 사용할 수 있습니까? Raptor Supplies?

이러한 Dynalon 실험실 트레이는 HDPE 및 폴리프로필렌 변형으로 제공됩니다.

내 응용 분야에 적합한 Dynalon 교반 막대를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?

주요 요인에는 용기의 크기, 용액의 점도 및 원하는 교반 속도가 포함됩니다. 용기에 편안하게 맞고 물이 튀거나 기울어지지 않고 효율적으로 교반할 수 있는 교반 막대를 선택하는 것이 좋습니다.

Dynalon carboys 및 jerricans를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?

  • 매번 사용한 후에는 용기를 물로 헹구고 완전히 건조시킨 후 보관하십시오.
  • 가혹한 화학 물질이나 연마성 세제를 사용하여 용기를 청소하지 마십시오.
  • 손상이나 마모의 징후가 있는지 용기를 정기적으로 검사하십시오.
  • 용기는 직사광선과 열원을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.