키 홈이 있는 LOVEJOY D 유형 유니버설 조인트, 메트릭 보어
필터
구멍 유형 : 지루한 , 색상: 금속의 , 조인트 유형: D 형 , 재료: 강철 , 최대. 각도 오프셋: 25도 에프 , 최대. 속도: 1750 RPM , 작동 온도. 범위: -30도 212도까지 NS , 측정 시스템: 메트릭
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 A | 보어 B | 전체 길이 | 고정 나사 크기 | 크기 | 정적 차단 토크 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514476454 | 0.880 " | 9 X 12mm | 9 X 12mm | 3.000 " | M4 X 4 | D5B | 1176 인치-파운드 | 2.32320 cu. 에. | ₩ 404,693 | |
A | 68514454756 | 1.500 " | 18 X 18mm | 18 X 18mm | 4.25 " | M6 x 6mm | D10B | 7920 인치-파운드 | 9.56250 cu. 에. | ₩ 482,533 | |
A | 68514476168 | 2.000 " | 14 X 14mm | 14 X 14mm | 5.440 " | M8 x 12mm 및 핀 구멍 | D12B | 15600 인치-파운드 | 21.76 cu. 에. | ₩ 626,640 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 걸레 싱크
- 와이어 로프 스 웨지리스 아이 피팅
- 모터 팩 변환 키트
- 전자기 잠금 전원 공급 장치
- 유압 베인 펌프
- 특수 AC 모터
- 용기 및 용기
- 경보기
- 펠트
- 아스팔트 테스트
- MATCO-NORCA XNUMX/XNUMX 회전 공급 중지
- APPROVED VENDOR 실리콘 고무 히터
- 3M 라이너가있는 호일 테이프
- TEMPCO 스트립 히터 10-1 / 2 인치 길이 1200도 화씨
- IVES 도어 푸시 플레이트
- APOLLO VALVES 71-140 시리즈 표준 포트 볼 밸브
- ANVIL 플랫 앵글 플레이트
- MORSE DRUM Morstak 시리즈 드럼 랙커
- WORLDWIDE ELECTRIC SMR 백스톱 어셈블리
- BROWNING 100번 체인용 QD 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형