그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니버설 조인트 |
보어 A | 9 X 12mm |
보어 B | 9 X 12mm |
보어 깊이 | 0.880 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
커플링 키홈 크기 | 3x1.4mm 및 4x1.8mm |
관절 유형 | D 형 |
키 웨이 | 키홈 |
메인 핀 높이(치수 E) | 1.500 " |
자재 | 강철 |
최대 각도 오프셋 | 25도 에프 |
맥스. 구경 | 0.690 " |
RPM | 1750 RPM |
작동 온도 범위 | -30도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 0.880 " |
전체 길이 | 3.000 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514415606.pdf |
고정 나사 크기 | M4 X 4 |
크기 | D5B |
정적 차단 토크 | 1176 인치-파운드 |
측정 시스템 | 메트릭 |
음량 | 2.32320 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 A | 보어 B | 전체 길이 | 고정 나사 크기 | 크기 | 정적 차단 토크 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514454756 | 1.500 " | 18 X 18mm | 18 X 18mm | 4.25 " | M6 x 6mm | D10B | 7920 인치-파운드 | 9.56250 cu. 에. | ₩ 482,533 | ||
68514476168 | 2.000 " | 14 X 14mm | 14 X 14mm | 5.440 " | M8 x 12mm 및 핀 구멍 | D12B | 15600 인치-파운드 | 21.76 cu. 에. | ₩ 626,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.