그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨테이너 |
색상 | 투명한 |
지름 | OD 2 " |
높이 | 4.5 " |
보유 | 180mL 용량 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
구획 수 | 1 |
타입 | 화학적 사용 |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909910 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | 높이 | 보유 | 자재 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F17575 - 0003 | 흰색 캡으로 지우기 | OD 0.79 " | 1 9 / 10 " | 11mL 용량 | 폴리에틸렌 캡이있는 폴리스티렌 용기 | 스냅 캡 | 144 | ₩ 178,150 | ||
F17575 - 0020 | 흰색 캡으로 지우기 | OD 1-2 / 3 " | 2.5 " | 74mL 용량 | 폴리에틸렌 캡이있는 폴리스티렌 용기 | 스냅 캡 | 144 | ₩ 336,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.