항목 | 썰매 망치 |
얼굴 지름 | 3" |
손잡이 길이 | 32 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
헤드 길이 | 7.75 " |
헤드 재료 | 황동 |
머리 무게 | 20의 파운드 |
전체 길이 | 36 " |
UPC | 855707004536 |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
A. ABC 황동 웨지는 스틸 웨지와 관련된 스파크 위험을 제거하면서 헤드를 핸들에 연결합니다.
A. 나무 손잡이에는 오버 스트라이크시 부러지는 것을 방지하는 어깨 보호대가 있습니다.
A. ABC20BW 썰매망치는 우레탄 코팅이 되어 있어 마모와 자외선에 강합니다.
프로덕트 | 모델 | 머리 무게 | 전체 길이 | 얼굴 지름 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC8BW | 8의 파운드 | 35 " | 2.375 " | 32 " | 목재 | ₩ 276,054 | ||
ABC8BF | 8의 파운드 | 36 " | 2.375 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 305,607 | ||
ABC10BW | 10의 파운드 | 35 " | 2.5 " | 32 " | 목재 | ₩ 324,061 | ||
ABC10BF | 10의 파운드 | 36 " | 2.5 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 371,814 | ||
ABC12BW | 12의 파운드 | 36 " | 2.625 " | 32 " | 목재 | ₩ 429,545 | ||
ABC12BF | 12의 파운드 | 37 " | 2.625 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 485,214 | ||
ABC14BW | 14의 파운드 | 36 " | 2.75 " | 32 " | 목재 | ₩ 487,963 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.