ABC 해머 Stryker XHD 시리즈 슬레지 해머
ABC Stryker XHD 시리즈 슬레지 해머는 휘두르는 동안 높은 추진력을 전달하는 긴 손잡이 타격 공구로 철거 작업에 이상적입니다. 낙하 단조 강철 헤드와 두꺼운 보스가 있어 수많은 오버스트라이크를 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 적용하는 동안 편안한 그립을 위한 충격 흡수, 미끄럼 방지 손잡이가 함께 제공되며 강화된 강철 랜야드 구멍이 있어 안전을 강화합니다.
50년 이상 동안 ABC Hammers는 고품질, 비점화, 비손상, 비자성 및 비부식성 타격 공구를 제조해 왔습니다. 플로리다 새러소타에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 우수한 균형, 제어 및 편안함을 제공하는 도구를 만들어 주조, 패턴 제작, 가공 및 툴링 작업에 도움이 됩니다. 상세 보기
드롭 포지 드 스틸 헤드 (최대 무게 : 32oz)로 높은 충격, 최대 파워 타격력 및 우수한 내구성을 제공하는 강화 스틸 고무 핸들이 특징입니다. 금속 굽힘 및 성형, 리벳 설정 및 콜드 끌 구동에 이상적
엔지니어링, 드릴링 및 금속 가공 응용 분야에 사용되는 크로스 핀 / 드릴링 / 스트라이킹 해머. 지속적인 충격과 최대 출력을 제공하는 황동, 청동 및 드롭 단조 강철 헤드로 제공되며 내구성을 위해 유리 섬유, 강화 강철 고무 및 나무 손잡이
충격을 흡수하는 황동 / 폴리 우레탄 헤드가 대상 표면에 대한 손상을 최소화하면서 강한 타격을 제공하고 최대의 편안함을 위해 미끄럼 방지 쿠션 그립이 특징입니다. 최대 전체 길이는 36 인치입니다.
충격을 흡수하는 미끄럼 방지 핸들이있는 Stryker XHD 및 Pro 시리즈 양면 해머는 피로와 부상 가능성을 줄여줍니다. 헤드가 핸들에서 분리되지 않도록 포지티브 잠금 플레이트 디자인이 특징입니다.
ABC Hammers의 광범위한 카탈로그에는 볼 파인 해머, 대장장이 해머, 데드 블로우 해머 및 슬레지 해머가 포함됩니다. 브랜드의 데드 블로우 해머는 대상 표면에 대한 손상을 최소화하면서 강력한 타격을 제공합니다. 그들은 볼록한 얼굴 디자인으로 찌그러짐을 제거하고 작업 현장에서 높은 가시성을 위해 밝은 빨간색을 사용합니다. 이 해머는 최대 내구성을 위한 폴리우레탄 구조와 충격을 흡수하는 손상되지 않고 스파크가 발생하지 않는 헤드가 특징입니다. ABC Hammers의 드릴링 해머는 단조, 펀칭, 벤딩, 용접 및 마무리 작업에 이상적입니다. 그들은 끌과 펀치를 몰기 위해 무거운 머리를 가지고 옵니다. 이 모델에는 부상을 방지하기 위해 인체공학적으로 설계된 눈에 잘 띄는 노란색 손잡이가 있습니다.
ABC Hammers의 모델 번호는 일반적으로 동등한 AbilityOne, Council Tool 및 PROTO 파트 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 망치를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
ABC Hammers의 제품은 소형, 중형 및 대형 크기로 여러 개로 공급되므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 항공 화물 및 택배 배송으로 배송됩니다.
이 해머에는 16인치 강철 강화 고무 핸들과 내구성 있는 헤드가 있습니다. 이 해머는 리벳팅, 금속 성형 또는 모든 금속 작업에 적합합니다. 그들은 고장력 강철 막대와 위치를 특징으로 합니다....더 읽기
ABC Stryker Pro 볼 페인 해머는 금속 구부리기 및 성형, 리벳 세팅 및 콜드 끌 구동용으로 설계되었습니다. 두꺼워진 보스가 있는 인체공학적 디자인은 과도한 충격으로부터 보호합니다....더 읽기
ABC Stryker XHD 시리즈 슬레지 해머는 휘두르는 동안 높은 추진력을 전달하는 긴 손잡이 타격 공구로 철거 작업에 이상적입니다. 낙하 단조 강철 헤드와 두꺼운 보스가 있어 수많은 오버스트라이크를 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 적용하는 동안 편안한 그립을 위한 충격 흡수, 미끄럼 방지 손잡이가 함께 제공되며 강화된 강철 랜야드 구멍이 있어 안전을 강화합니다.
데드 블로우 해머는 타격면의 손상을 최소화하고 최소한의 반동으로 타격력을 제어하는 특수 망치입니다. 특히 배관, HVAC 및 주조 작업의 유지 보수 작업과 같은 응용 분야와 협소한 위치에서 정밀 작업에 대한 우발적인 손상을 방지합니다.
SRP라고도 하는 강철 강화 폴리머는 고장력 강철과 폴리머 수지로 만든 복합 소재로 뛰어난 강도, 내구성 및 수명 연장을 제공합니다.
ABC 해머의 낙하 단조 스틸 헤드는 헤비 듀티 작업에서 향상된 성능과 강도를 제공합니다. 수명 연장 서비스를 위해 유도 경화 처리되었습니다.
소프트 페이스 해머에는 부드러운 폴리머, 황동 또는 고무 타격면이 있으며 무게는 볼핀 해머와 동일합니다. 두 개의 눈에 띄는 원통형 면은 각각 다른 재료로 만들어집니다. 이 장치는 두 개의 도구를 하나로 깔끔하게 묶습니다.