PARKER 필터/건조기, 강철, 3/8인치 연결 크기
스타일 | 모델 | 연결 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 엘디 083 | SAE 플레어 | 4.437 " | ₩ 55,265 | |
A | 엘디 053 | SAE 플레어 | 5.187 " | ₩ 47,669 | |
A | 엘디 163 | SAE 플레어 | 6.75 " | ₩ 61,005 | |
B | 엘엘디 053S | 납땜하다 | 4.437 " | ₩ 49,437 | |
B | 엘엘디 163S | 납땜하다 | 6" | ₩ 68,950 |
필터/건조기, 강철, 3/8인치 연결 크기
Parker LLD 시리즈 필터 드라이어는 산, 금속 조각, 왁스 유사 화합물, 산화구리 및 열 펌프, 에어컨 및 소형 냉동 시스템의 과도한 수분 수준과 같은 유해한 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 이 스틸 유닛은 고체 분 자체를 가지고 있어 거친 미립자 오염물을 포획한 다음 시스템에 존재하는 모든 수분을 포집하는 이중 기능을 수행하여 완벽한 안전을 제공합니다. 또한 코어를 단단히 고정하고 견고한 사용을 위한 충격 방지 어셈블리를 제공하는 리프 스프링이 있습니다. 4.437, 6, 6.75인치 범위의 길이로 제공되는 이 액체 라인 필터 드라이어 어레이 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 렌치 세트
- 필터 하우징
- 부품 상자 및 상자
- 유틸리티 싱크 수도꼭지
- 티 컵 파이프 리프터 용 리프팅 슬링
- 집수/폐수/오수 펌프
- 공기압 도구
- 방문
- 물걸레밀대/버킷
- 보관 및 운송 카트
- APEX-TOOLS 비트 어댑터
- AIR HANDLER MERV 15 Mini-Pleat 에어 필터
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" 트라이 클로버 호환 피팅 사이트 글라스
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/16-20 Un
- EATON 1A 시리즈 크림프 호스 피팅
- ARROW FASTENER 네일
- HUMBOLDT Snap-On Extensions, 풀 플라이트
- VESTIL TG-800 시리즈 표준 오버랩 벽 장착형 비닐 스트립 도어
- GROVE GEAR GR 시리즈, BL 스타일, 842 사이즈, Ironman 웜기어 감속기