항목 | 썰매 망치 |
얼굴 지름 | 2.375 " |
손잡이 길이 | 32 " |
손잡이 재질 | 목재 |
헤드 길이 | 5" |
헤드 재료 | 황동 |
머리 무게 | 8의 파운드 |
전체 길이 | 35 " |
UPC | 855707004055 |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 머리 무게 | 전체 길이 | 얼굴 지름 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC8BF | 8의 파운드 | 36 " | 2.375 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 305,607 | ||
ABC10BW | 10의 파운드 | 35 " | 2.5 " | 32 " | 목재 | ₩ 324,061 | ||
ABC10BF | 10의 파운드 | 36 " | 2.5 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 371,814 | ||
ABC12BW | 12의 파운드 | 36 " | 2.625 " | 32 " | 목재 | ₩ 429,545 | ||
ABC12BF | 12의 파운드 | 37 " | 2.625 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 485,214 | ||
ABC14BW | 14의 파운드 | 36 " | 2.75 " | 32 " | 목재 | ₩ 487,963 | ||
ABC14BF | 14의 파운드 | 37 " | 2.75 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 556,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.