VICKERS 유압 밸브 비례 4 방향 24 VDC
필터
코일 볼트 : 24 VDC , 연결: DIN 43650 , 씰 유형: 플루오르 , 유형: 비례항
스타일 | 모델 | 3000 PSI에서 GPM | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-154278 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 2,219,595 | |
A | 02-135162 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 1,979,110 | |
A | 02-147623 | 3 | 3.95 " | 10.87 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 3,411,152 | |
A | 02-310275 | 4 | 3.589 " | 8.647 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 2,001,667 | |
A | 02-149542 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 1,979,110 | |
A | 02-146721 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 3,175,987 | |
A | 02-140085 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 2,275,000 | |
A | 565376 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 4,402,352 | |
A | 02-309901 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 2,549,802 | |
A | 02-146720 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 3,175,987 | |
A | 02-394330 | 9 | 3.589 " | 8.647 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 2,375,397 | |
A | 02-147108 | 10 | 3.95 " | 10.87 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 4,856,460 | |
A | 02-157450 | 10 | 3.95 " | 10.87 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 4,856,460 | |
A | 565464 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500의 PSI | D05 | 2.76 " | ₩ 5,497,625 | |
A | 565330 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500의 PSI | D05 | 2.76 " | ₩ 4,362,050 | |
A | 565328 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500의 PSI | D05 | 2.76 " | ₩ 4,488,225 | |
A | 02-157266 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500의 PSI | D05 | 2.76 " | ₩ 4,497,045 | |
A | 02-323325 | 21 | 6.38 " | 9.65 " | 4500의 PSI | D05 | 4.5 " | ₩ 5,501,195 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하드 모자
- 트랙 톱
- 용접 케이블
- 트레일러 조명 키트
- 실험실 브러쉬
- HVAC 모터
- 배관용품
- 재료 리프트
- 사무용 가구
- 납땜
- WESCO 핸드 트럭 센터 바
- HYDE 스크레이퍼가있는 와이어 브러시
- SNAP-LOC S 후크 루프 스트랩
- THOMAS & BETTS 040 액밀 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 9/16-12 Unc Lh
- SPEARS VALVES 원판을 가진 PVC 진실한 러그 벨브 정밀검사 장비, EPDM
- EATON SV9-10-A 시리즈 솔레노이드 밸브
- KERN AND SOHN ALJG 시리즈 분석 저울
- ARO 파이프 플러그
- GROVE GEAR GR 시리즈, BL 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기