KERN AND SOHN ALJG 시리즈 분석 저울
필터
교정 클래스: I , 교정 값: 0.001g , 표시 유형: LCD , 하우징 치수: 210 X 340 X 330 mm , 하우징 높이: 330 mm , 하우징 길이: 340 mm , 하우징 재질: 플라스틱 , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 35도 씨 , 최소 무게: 0.01g , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(실험실): 1mg , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(일반): 10mg , 단위: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , 계량 용량: 210g , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 칭량 표면 직경: 80 mm
스타일 | 모델 | 선형성 | 가독성 | 셋팅 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ALJ 200-5DA | +/-0.0001, 0.0002g | 0.00001, 0.0001g, 0.01/0.1mg | 10, 6초 | ₩ 4,059,204 | |
B | ALJ 210-5A | +/- 0.0001g | 0.00001g | 6 초. | ₩ 5,953,500 | |
C | ALJ 160-오전 4시 | +/- 0.0003g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 2,633,972 | |
D | ALJ 250-4A | +/- 0.0003g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 2,615,931 | |
E | ALJ 160-4A | +/- 0.0003g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 2,561,809 | |
F | ALJ 250-오전 4시 | +/- 0.0003g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 2,688,095 | |
G | ALJ 310-4A | +/- 0.0003g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 2,706,136 | |
H | ALJ 500-4A | +/- 0.0004g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 4,059,204 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소켓 비트
- 진동기 액세서리
- 전기 세척 히터
- 판지 스테이플
- 전자 비례 조정기
- 비품
- 바닥재
- 네일
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 스페이서 및 스탠드 오프
- BRADY 채워지지 않은 잠금 캐비닛
- AMPCO METAL 드리프트 핀, 배럴 유형
- MONOPRICE 전원 코드, 원형
- APPROVED VENDOR 배수 수탉 Mnpt
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- Harloff 의료 카트
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 35 체인
- AIRSPADE 커플러가 있는 확장
- SMC VALVES 클립
- VESTIL HDF 시리즈 헤비듀티 팜 잭