항목 | 균형 척도 |
교정 클래스 | I |
교정 값 | 0.001g |
케이스 폭 | 210mm |
숫자 크기 | 15mm |
디지털 판독 | 0.1mg |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 210 X 340 X 330 mm |
하우징 높이 | 330 mm |
하우징 길이 | 340 mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
선형성 | +/- 0.0003g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
최소 무게 | 0.01g |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-alj-250-4am.pdf |
가독성 | 0.0001g, 0.1mg |
재현성 | 0.0001g |
셋팅 시간 | 4 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 1mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 10mg |
단위 | ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl |
용량 무게 | 250g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 측정 표면 직경 | 80 mm |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 61.5 |
선박 길이 (cm) | 51.5 |
선박 폭 (cm) | 40 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 가독성 | 셋팅 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALJ 160-4A | +/- 0.0003g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 2,561,809 | ||
ALJ 160-오전 4시 | +/- 0.0003g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 2,633,972 | ||
ALJ 200-5DA | +/-0.0001, 0.0002g | 0.00001, 0.0001g, 0.01/0.1mg | 10, 6초 | ₩ 4,059,204 | ||
ALJ 250-4A | +/- 0.0003g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 2,615,931 | ||
ALJ 310-4A | +/- 0.0003g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 2,706,136 | ||
ALJ 500-4A | +/- 0.0004g | 0.0001g, 0.1mg | 4 초. | ₩ 4,059,204 | ||
ALJ 210-5A | +/- 0.0001g | 0.00001g | 6 초. | ₩ 5,953,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.