그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 방향 밸브 |
코일 볼트 | 24 VDC |
연결 | DIN 43650 |
3000 PSI에서 GPM | 3 |
높이 | 3.95 " |
길이 | 10.87 " |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
맥스. 탱크 압력 (PSI) | 5000 |
위치 개수 | 3 |
방법의 수 | 4 |
재정의 | 방수의 |
씰 타입 | 플루오르 |
크기 | D03 |
스풀 유형 | 클로즈 센터 |
타입 | 비례항 |
폭 | 1.81 " |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481200010 |
원산지 | US |
모델 | 3000 PSI에서 GPM | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-146720 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 3,175,987 | |
565328 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500의 PSI | D05 | 2.76 " | ₩ 4,488,225 | |
565330 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500의 PSI | D05 | 2.76 " | ₩ 4,362,050 | |
565376 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 4,402,352 | |
565464 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500의 PSI | D05 | 2.76 " | ₩ 5,497,625 | |
02-135162 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 1,979,110 | |
02-140085 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000의 PSI | D03 | 1.81 " | ₩ 2,275,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.