WAHL 침수 온도 프로브 Rtd
필터
정확도 : +/- 0.15도 C , 교정 인증서: NIST , 프로브 커넥터: 나선 , 프로브 직경: 1 / 4 " , 프로세스 연결: 1 / 2 "NPT , 센서 유형: 측온 저항체 , 온도. 범위: -76도 ~ 400도
스타일 | 모델 | 프로브 길이 | 프로브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DST501A22104X | 4" | 317 스테인레스 스틸 | ₩ 405,020 | |
B | D1396 - 11 | 4" | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 356,842 | |
B | D1396 - 12 | 6" | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 356,842 | |
C | DST501A22106X | 6" | 318 스테인레스 스틸 | ₩ 405,020 | |
B | D1396 - 13 | 12 " | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 356,842 | |
D | DST501A22112X | 12 " | 319 스테인레스 스틸 | ₩ 405,020 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재료 호스
- 일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리
- 보정 어댑터
- 히트 펌프 역전 밸브
- 구리 롤 주식
- 릴레이
- 수공구 키트
- Power Supplies
- 살충제 및 해충 구제
- 실험실 소모품
- LEGRAND 접지 연속성 모니터링 플러그
- DAYTON 제기 표시등, LED, 6V AC/DC, 원형
- SPEEDAIRE 마운팅 하드웨어
- WOODHEAD 130150 시리즈 핀 및 슬리브 기계식 인터록
- THOMAS & BETTS K14 시리즈 포크 터미널
- WATTS 수리 키트
- SPEARS VALVES PVC 매니폴드 니플 커플링
- MASTER LOCK 열쇠로 잠그는 A1165 미국 자물쇠 안전 차단 자물쇠 열쇠로 잠그는 주인 동일하게
- TSUBAKI QD 시리즈 용접 허브