항목 | 침수 온도 프로브 |
정확성 | +/- 0.15도 C |
교정 인증서 | NIST |
프로브 커넥터 | 나선 |
프로브 Dia. | 1 / 4 " |
프로브 길이 | 4" |
프로브 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
프로세스 연결 | 1 / 2 "NPT |
센서 유형 | 측온 저항체 |
온도. 범위 | -76도 ~ 400도 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 프로브 길이 | 프로브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DST501A22104X | 4" | 317 스테인레스 스틸 | ₩ 453,617 | ||
DST501A22106X | 6" | 318 스테인레스 스틸 | ₩ 453,617 | ||
DST501A22112X | 12 " | 319 스테인레스 스틸 | ₩ 453,617 | ||
D1396 - 12 | 6" | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 399,280 | ||
D1396 - 13 | 12 " | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 399,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.