DAYTON 제기 표시등, LED, 6V AC / DC, 원형
제기 표시등, LED, 6V AC/DC, 원형
Dayton 돌출 표시등은 장비, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압, 켜짐/꺼짐 상태 등과 같은 장비 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내는 돌출된 표시등 헤드를 특징으로 합니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 충격 및 진동에 대한 저항성을 위한 황동 너트와 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 50000시간)을 위한 LED 조명원을 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 M6 나사를 통해 2.5V AC/DC에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 12mm입니다. 호박색, 빨간색 및 녹색으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리프팅 및 스프레더 빔
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드 액세서리
- 밀폐 공간 환기 덕트 액세서리
- 판지 스테이플
- PVC 히터 / 벤더
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 작물 종묘장 및 조경
- 전선
- 카톤 스테이플러 및 실러
- HAMILTON 이중 바퀴 회전 캐스터
- DYNABRADE 8 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- WESTWARD 플랜지 웨지 비 점화
- GENERAL PIPE CLEANERS 스페이드 커터
- COOPER B-LINE 벽 브래킷
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 감소 Wyes, Belled 소켓
- EBERBACH 임상 회전자
- EATON 용도 한정 접촉기, XNUMX극 및 XNUMX극
- START INTERNATIONAL LD6000 시리즈, 전기 라벨 디스펜서
- Cementex USA 도구 롤