MORSE DRUM 드럼 크래들
모스 드럼 크래들은 석유 및 가스, 식품 및 음료 가공 시설의 강철, 섬유 및 플라스틱 드럼의 내용물을 이동 및 분배하는 데 적합합니다. 드럼 크래들 트럭, 틸팅 드럼 스탠드 또는 드럼 카트라고도 합니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 분배 높이 | 드럼 크기 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36 | 500의 파운드. | 15 1 / 2 " | 55 갤런 | - | ₩ 431,200 | |
B | 36-SS | 500의 파운드. | 15 1 / 2 " | 55 갤런 | 스테인리스 강 | ₩ 1,183,483 | |
C | 46 | 500의 파운드. | 13 3 / 4 " | 55 갤런 | 강철 | ₩ 220,820 | |
D | 40 | 700의 파운드. | 18 1 / 2 " | 55 갤런 | 철 | ₩ 402,690 | |
D | 40-30 | 700의 파운드. | 18 1 / 2 " | 30 갤런 | 철 | ₩ 404,472 |
드럼 크래들
모스 드럼 크래들은 석유 및 가스, 식품 및 음료 가공 시설의 강철, 섬유 및 플라스틱 드럼에서 내용물을 이동 및 분배하는 데 적합합니다. 무거운 하중을 처리하기 위한 전체 용접 프레임, 휴대성과 안정성을 위한 4개의 바퀴, 컨테이너 및 작은 통에 빠르게 드럼을 분배할 수 있는 개폐식 팁핑 레버가 특징입니다. 500 및 700lb 용량의 다양한 드럼 크래들 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 모스 드럼 크래들은 더 무거운 하중을 견딜 수 있는 강도를 위해 전체 용접 프레임과 함께 제공됩니다.
- 이 오일 드럼 크래들은 전복 메커니즘이 있어 드럼을 덜 힘들게 들어 올릴 수 있습니다.
- 이 드럼 크래들은 폴리, 섬유 및 플라스틱 배럴을 편안하게 지지하고 연장된 기기 내구성을 위해 분말 코팅이 되어 있습니다.
- 이러한 모델의 대부분은 쉬운 기동성을 위해 4개의 MORTUF 폴리올레핀 3인치(7.6cm) 휠이 제공됩니다.
- 이러한 드럼 크래들의 일부 모델에는 효율적인 핸들링을 위한 내장형 접이식 틸팅 레버가 있습니다.
호환 액세서리
- 해마 31 티핑 레버: 이 티핑 레버는 특히 모델 40 또는 모델 40-30 드럼 크래들 트럭에 사용됩니다. 그들은 드럼 크래들에 무거운 직립 드럼을 넘어뜨리는 것을 돕습니다.
자주하는 질문
드럼 하드웨어를 어떻게 연마하고 청소합니까?
드럼 하드웨어를 청소하는 쉬운 방법은 젖은 극세사 천으로 먼지와 오물을 닦아내는 것입니다. 마른 헝겊으로 남아 있는 물기를 닦아낼 수 있습니다.
드럼에서 기름을 어떻게 제거할 수 있습니까?
수산화나트륨과 같은 알칼리 용매는 석유 제품을 세척하는 데 사용할 수 있습니다. 작업자는 수산화나트륨과 물의 혼합물을 사용하여 배럴 내부를 청소할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공정 교정기 액세서리
- PAPR 액세서리
- 파이프 마커
- 처방 삽입물 홀더
- 스플라인 샤프트 및 커플 링
- 차단밸브
- 교체용부품
- 유출방지용품
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 공기처리
- BATTALION 도어 푸시 플레이트
- TOWNSTEEL Antiligature 장붓 구멍 잠금 장치
- GRAINGER 바리케이드 테이프, 위험
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 부식성 폐기물 배수 파이프 확장기, 파이프 OD 마개 x 파이프 ID 마개
- EATON 10316 시리즈 리미트 스위치
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 수분계
- SLOAN 카트리지
- LOC-LINE 어댑터
- BALDOR / DODGE DLMAH, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E24 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기