그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 네오프렌 스핀들 |
캡 너비 (인치) | 0.39 " |
길이 | 54mm |
스레드 크기 | M6 |
팁 | 네오프렌 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 7318152010 |
원산지 | US |
Destaco 215208-M 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들 또는 토글 클램프 스핀들 어셈블리는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 용접, 드릴링 및 밀링 작업 중에 최적의 기능과 성능을 보장합니다. 이 클램프는 재료를 작업 표면에 고정하도록 설계된 고무 스토퍼가 있는 나사 막대입니다. 고무 스토퍼가 마모되기 시작하면 이 스핀들은 변형 위험을 없애고 토글 클램프의 교체 장치 역할을 하여 서비스 수명을 연장하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정할 수 있으며 수동, 파워 및 유압 클램프를 포함하여 호환되는 토글 클램프에 장착할 수 있습니다. Destaco 215208-M 스핀들은 최대 클램핑력을 보장할 뿐만 아니라 화씨 -22도에서 212도 범위의 온도에서 유연성을 유지함으로써 화학적 안정성을 나타내는 네오프렌 구조를 특징으로 합니다. 손상을 방지하기 위해 네오프렌 팁으로 구성되었으며 클램핑 거리 사이의 조정을 허용하여 안전한 클램핑을 위한 잼 너트가 제공됩니다. 탁월한 사용 수명과 최대 85 Shore A의 경도를 제공하는 내유성 및 무실리콘 특성을 가지고 있습니다.
Destaco 215208-M 플랫 팁 본디드 네오프렌 스핀들은 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 드릴링 및 밀링과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 예, Destaco는 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호하기 위해 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 제공합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.