항목 | 네오프렌 스핀들 |
캡 너비 (인치) | 0.31 " |
생산 능력 | 750 파운드 |
보유 용량 | 750 파운드 |
길이 | 32mm |
스레드 크기 | M4 |
팁 | 플랫 네오프렌 |
타입 | 플랫팁 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
Destaco 201208-M 플랫 팁 본디드 네오프렌 스핀들 어셈블리에는 재료를 작업 표면에 고정하기 위한 고무 스토퍼가 있는 나사 막대가 있습니다. 고무 스토퍼가 마모되기 시작하면 이 스핀들은 손상 위험을 없애고 토글 클램프의 교체 장치 역할을 하여 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 또한 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 용접, 드릴링 및 밀링 작업 중에 최적의 기능과 성능을 보장합니다. 이 스핀들은 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정할 수 있으며 수동, 파워 및 유압 클램프를 포함하여 호환되는 토글 클램프에 장착할 수 있습니다. 네오프렌 구조로 되어 있어 섭씨 -20도에서 100도 범위의 온도에서 유연성을 유지함으로써 화학적 안정성을 나타낼 뿐만 아니라 최대 클램핑력을 보장합니다. 네오프렌 구조의 팁은 손상을 방지하고 클램핑 거리를 조정할 수 있도록 잼 너트와 함께 제공됩니다. 탁월한 서비스 수명을 위해 내유성 및 무실리콘 특성을 가지며 최대 85 Shore A의 경도를 제공합니다.
또한 부식 방지 성능을 위해 스테인리스 스틸 구조의 스핀들을 제공합니다. 이것들을 주문하고 싶다면, 간단히 견적을 요청하세요. Raptor Supplies.
이 Destaco 201208-M 플랫 팁 본디드 네오프렌 스핀들은 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 드릴링 및 밀링 작업에 이상적입니다.
이 201208-M 플랫 팁 접합 네오프렌 스핀들은 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. 예, Raptor Supplies 데스타코도 제공 회전 발 스핀들, 라운드 본드 스핀들 및 육각 헤드 스핀들.
A. 네, 이 Destaco 스핀들은 부식 방지 성능과 향상된 서비스 수명을 제공하기 위해 스테인리스 스틸 버전으로도 제공됩니다. 다음에서 이 스핀들에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
A. 두 가지 유형의 스핀들은 고유한 기능을 가지고 있습니다. 네오프렌 스핀들은 네오프렌 구조 팁을 사용하여 캠핑 중 손상을 방지하고 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지하여 화학적 안정성을 나타냅니다. 반면에 스테인레스 스틸 스핀들은 부식 방지 특성으로 인해 긴 수명을 보장하고 극고온 및 저온에서 높은 인장 강도를 보장합니다.
A. 형체력은 제조과정에서 죔쇠를 닫거나 잠그는 동안 공작물에 가해지는 힘의 총량입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 그러나 실제 클램핑력은 스핀들 위치, 실린더 면적, 실린더 보어, 클램핑 암 길이 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.