SOLA / HEVI-DUTY Dc to Dc 변환기
필터
케이스 재질 : 금속 , 깊이: 1.29 " , 키: 4.71 " , 입력 전압: 20 ~ 72VDC , IP 등급: 20 , 장착: DIN 레일 / 섀시 , NEMA 등급: 1 , 작동 온도. 범위: -25도 ~ 65도 C , 전력 등급: 30W , 스타일: 스위칭 , 너비: 2.55 "
스타일 | 모델 | 항목 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCD30S24-DN | 캡슐화 된 산업용 DC-DC 컨버터 | 24 VDC | ₩ 670,530 | |
B | SCD30S12-DN | 캡슐화 된 산업용 DC-DC 컨버터 | 12 VDC | ₩ 674,677 | |
B | SCD30S5-DN | 산업용 DC-DC 컨버터 | 5 VDC | ₩ 629,562 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정식 전기 공기 압축기
- 스퀴지
- 드럼 알람
- 파워 마이 터 쏘 액세서리
- 접지봉
- 세련
- 펀치/끌/핸드드릴
- 에어콤프레셔 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 소매 카트 및 트럭
- SUGATSUNE 가장자리 풀 핸들
- DAYTON 커패시터 장착 브래킷, 5개 팩
- WILTON TOOLS 틸트 머신 바이스
- KISSLER & CO 온수기 공급 라인
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 빈 끌
- ACROVYN 데저트 샌드 아웃사이드 코너, 아크로빈
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 접지 토글 스위치
- HOFFMAN 유형 4X 연속 힌지 EMC 정션 박스
- LEWISBINS ESD 안전 선반 수납함 폭 분할기
- NORGREN 공기 조절기